DESTACO 플라이어 클램프 스퀴즈 액션 클램프라고도 합니다. 닫을 때 자동으로 잠기고 빠르고 유연한 클램핑에 사용됩니다. 탄소강 및 단조 합금강 소재로 제공되는 한 손 조작을 위한 Destaco 방아쇠 해제 메커니즘이 특징입니다.
스퀴즈 액션 클램프라고도 합니다. 닫을 때 자동으로 잠기고 빠르고 유연한 클램핑에 사용됩니다. 탄소강 및 단조 합금강 소재로 제공되는 한 손 조작을 위한 Destaco 방아쇠 해제 메커니즘이 특징입니다.
425, 435 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
424, 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 작업물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 압착 동작 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 함께 제공됩니다. 이 클램프 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 머리 스핀들과 통합되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 장치와 함께 제공됩니다. 중앙 위치에 반대합니다.
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 작업물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 압착 동작 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 함께 제공됩니다. 이 클램프 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 머리 스핀들과 통합되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 장치와 함께 제공됩니다. 중앙 위치에 반대합니다.
460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 작업 고정 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공됩니다. 베이스의 전면이나 상단을 용기나 커버에 용접하여 부착하기에 적합합니다. 이 클램프는 인체공학적 그립을 갖추고 있으며 최대 1200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 가장 열악한 환경용으로 설계되었으며 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 몰딩 그립이 함께 제공되어 최고의 안전성을 보장합니다. Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 작업 고정 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공됩니다. 베이스의 전면이나 상단을 용기나 커버에 용접하여 부착하기에 적합합니다. 이 클램프는 인체공학적 그립을 갖추고 있으며 최대 1200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 가장 열악한 환경용으로 설계되었으며 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 몰딩 그립이 함께 제공되어 최고의 안전성을 보장합니다. Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들 중 하나 또는 둘 모두를 중앙 위치에 대고 누를 때 스퀴즈 액션을 제공하는 자동 잠금 시스템과 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들 중 하나 또는 둘 모두를 중앙 위치에 대고 누를 때 스퀴즈 액션을 제공하는 자동 잠금 시스템과 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 전체 길이가 10.86인치(27.584cm)인 탄소강 몸체를 가지고 있으며 고정구에 볼트로 고정되거나 용접됩니다. 이 Destaco 토글 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공됩니다.
Destaco 345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 전체 길이가 10.86인치(27.584cm)인 탄소강 몸체를 가지고 있으며 고정구에 볼트로 고정되거나 용접됩니다. 이 Destaco 토글 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공됩니다.
스퀴즈 액션 플라이어 클램프, 네오프렌 스핀들, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
431 | AJ8BDL | ₩ 94,283 |
표준 및 승인
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
자주하는 질문
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco 클램프 재건에 이상적인 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
내 응용 분야에 적합한 460/480 시리즈 플라이어 클램프를 어떻게 선택할 수 있습니까?
고려해야 할 주요 요소에는 클램핑 용량, 스로트 깊이, 재료 및 구조, 클램핑력, 사용 용이성, 조 구성 및 조정 가능성이 포함됩니다.
345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프의 클램핑 용량은 얼마입니까?
스퀴즈 액션 플라이어 클램프의 클램핑 용량은 800lbs입니다.
425, 435 시리즈 플라이어 클램프의 유용성을 향상시키는 기능은 무엇입니까?
이러한 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 양방향 트리거 해제 메커니즘이 있어 한 손으로 쉽게 작동할 수 있어 다양한 응용 분야에서 효율성과 편의성이 향상됩니다.
더 알아보기
- 파워톱 및 액세서리
- 콘크리트 공사
- 사무실 및 의료용 카트
- 파이프 스레딩 장비
- 용접봉 및 와이어
- PVC 파이프 피팅
- 스트로보 스코프
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 도어 레버 잠금 장치
- 지붕 수리 제품 및 도구
- BRADY 반사 마킹 테이프, 롤
- MERIT 4" 표면 처리 디스크, 알루미늄 산화물
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- ANVIL C-클램프
- COOPER B-LINE B191-18 시리즈 브래킷
- HOFFMAN 90도 소인 팔꿈치에 의하여 직류 전기를 통하는 Wireway에서 놓으십시오
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 스플릿 스틸
- REGAL 연장 파이프 탭, HSS, 브라이트
- INSIZE 디지털 측정 현미경
- GEARWRENCH 다목적 소켓 세트