항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 800 파운드 |
턱 깊이 | 2.69 " |
턱 열기 | 85도 |
턱 폭 | 10.12 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 10.86 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-345.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.39 |
선박 높이 (cm) | 6.91 |
선박 길이 (cm) | 27.58 |
선박 폭 (cm) | 5 |
원산지 | US |
휴대용 또는 플라이어 클램프라고도 하는 Destaco 345-G 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 드릴링, 용접 및 밀링 작업에서 작업 표면에 재료를 고정하는 데 사용됩니다. 이 플라이어 클램프는 클램핑력과 반복적인 움직임이 필요한 애플리케이션을 수행하는 데 적합합니다. 전체 길이가 10.86cm(27.584인치)인 탄소강 몸체를 가지고 있습니다. 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 베이스 바를 베이스를 따라 어느 지점에서나 고정 장치에 볼트로 고정하거나 용접하여 부착하도록 설계되었습니다. 진동 감쇠 및 안정성을 보장하기 위해 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 플라이어 클램프에는 추가 작업 여유를 위해 턱을 최대 85도까지 여는 인체공학적 핸들이 함께 제공됩니다. 이 모델에는 스핀들이 있는 슬라이딩 죠가 포함되어 있습니다. 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 워크홀딩 응용 분야에 적합합니다. 인체공학적 그립이 통합되어 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다. Destaco 345-G 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 응용 분야를 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
Destaco 345-G 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업에 적합합니다.
A. 플라이어 클램프는 휴대용 클램핑 용도로 설계되었으므로 휴대용 클램프라고도 합니다. 하나 또는 두 개의 핸들이 중앙 위치에 대해 압착되기 때문에 닫을 때 자동으로 잠기는 턱이 함께 제공됩니다. 이 클램프는 단일 동작으로 동일한 두께의 작업물을 반복적으로 수용할 수 있습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역을 독점적으로 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 조작 스퀴즈 스타일 클램프입니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 죠오픈은 플라이어 클램프의 죠의 입구가 어느 정도까지 열릴 수 있는지를 의미합니다. 최대 용량을 나타냅니다. Destaco 325 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 85도의 개방각을 특징으로 합니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 자재 | 턱 열기 | 턱 깊이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 800 파운드 | 강철 | 85도 | 2.69 " | 10.12 " | ₩ 246,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.