항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 200 파운드 |
턱 깊이 | 1.08 " |
턱 폭 | 1" |
잠금 장치 | 나사 |
자재 | 강철 |
최대 클램핑 두께 | 16mm |
전체 길이 | 4.630 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-424.pdf |
스핀들 | 아니 |
스레드 크기 | M6 |
타입 | 스퀴즈 액션 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 플라스틱 몰딩, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 공작물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 이상적입니다. 이 스퀴즈 액션 클램프는 내구성을 보장하고 열악한 산업 조건에서 높은 내마모성을 제공하는 열처리된 합금강 구조를 특징으로 합니다. 컴팩트한 디자인으로 제한된 위치에서 쉽게 클램핑할 수 있습니다. Destaco 424 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 다양한 크기의 공작물을 클램핑하기 위해 쉽게 조정할 수 있는 조정 가능한 네오프렌 스핀들이 함께 제공됩니다. 클램프의 금속 손잡이는 잡기 쉽고 절연 처리된 플라스틱 그립이 있어 장기간 사용 시 사용자의 편안함과 안전을 보장합니다. Destaco 424 시리즈 클램프 의 이중 조정 가능한 스핀들 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 424 스퀴즈 액션 플라이어 클램프(단일 조절식 스핀들 포함)를 제외하고, Destaco 462-2 클램프 이중 조정 가능한 스핀들이 있는 것도 가능합니다.
A. 클램프는 임시 작업을 위해 공작물을 제자리에 안전하게 고정하는 역할을 하는 유연한 응용 프로그램 도구입니다. 그들은 가구 제작, 금속 가공, 건설, 목공 및 용접 작업과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 스퀴즈 스타일 클램프입니다.
A. 조임력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 424 클램프와 같은 일부 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 턱 스타일의 고정 암이 있습니다. 이 턱/클램프 암은 핸들을 사용하여 열고 닫을 수 있으며 자동 잠금 장치를 사용하여 제자리에 고정됩니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.