그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
마감재 | 아연 |
함수 | 휴대용 클램핑 용 |
높이 | 4.156 " |
보유 용량 | 700 파운드 |
턱 깊이 | 2.72 " |
턱 폭 | 1.75 " |
자재 | 강철 |
최대 클램핑 두께 | 30.5mm |
전체 길이 | 8-33 / 64 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-463.pdf |
스핀들 | 가능 |
스레드 크기 | M10 |
팁 | 육각 머리 볼트 |
타입 | 플라이어 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 462-2 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 워크홀딩 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 700개의 나사식 조절식 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공되며 베이스의 전면 또는 상단을 용기나 덮개에 용접하여 부착하는 데 적합합니다. 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 462lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 열악한 환경과 회전 금형의 파팅 라인 클램핑을 위해 설계되었습니다. 이 스퀴즈 플라이어 클램프는 최고의 안전성을 보장하기 위해 부식 방지 스테인리스강 리벳과 성형 그립이 함께 제공됩니다. Destaco 2-10 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 MXNUMX 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
Destaco 462-2 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업과 같은 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 조작 스퀴즈 스타일 클램프입니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역을 독점적으로 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.