항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
턱 깊이 | 2.56 " |
턱 폭 | 6" |
자재 | 강철 |
최대 클램핑 두께 | 138.4mm |
전체 길이 | 9.150 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-463.pdf |
스핀들 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 20.12 |
선박 길이 (cm) | 23.24 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
원산지 | US |
Destaco 486 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 빠르고 유연한 클램핑을 제공합니다. 마운팅 바를 따라 어느 지점에서나 용접 또는 볼트 체결에 적합합니다. 이 플라이어 클램프에는 닫을 때 하나 또는 두 개의 핸들이 중앙 위치에 압착되어 자동으로 장치를 잠그는 압착 작동 메커니즘이 있습니다. 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞도록 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들이 특징입니다. 이 스퀴즈 액션 클램프는 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스와 통합되어 있습니다. Destaco 486 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 베이스의 전면 또는 상단을 용기나 덮개에 용접하여 부착하는 데 적합합니다. 이 휴대용 기계 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 워크홀딩 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 클램프는 가장 열악한 환경과 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 이상적입니다. 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 성형 그립이 있어 최고의 안전성을 보장합니다. 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. 인체공학적 그립과 함께 제공되며 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 486 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업용으로 설계되었습니다.
A. 닫을 때 플라이어 클램프의 턱이 자동으로 잠기고 핸들이 중앙 위치에 압착되어 효과적인 클램핑이 가능합니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 조작 스퀴즈 스타일 클램프입니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 손잡이의 색상은 인식 가능한 영역을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.