항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 1200 파운드 |
턱 깊이 | 2.56 " |
턱 폭 | 3.83 " |
잠금 장치 | 신속 이탈 |
자재 | 강철 |
최대 클램핑 두께 | 76.5mm |
전체 길이 | 9.150 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-463.pdf |
스핀들 | 아니 |
스레드 크기 | M10 |
타입 | 스퀴즈 액션 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
토글 클램프라고도 하는 Destaco 484 스퀴즈 액션 클램프는 물체를 단단히 잡는 데 사용되며 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접 및 조립 응용 분야에서 빠르고 유연한 클램핑을 위해 설계되었습니다. 닫는 동안 자동으로 잠기는 턱이 특징이며 핸들 중 하나 또는 둘 모두가 작업물을 단단히 고정하기 위해 중앙 위치에 압착됩니다. 플라이어 클램프는 1개 또는 2개의 조정 가능한 스핀들과 함께 제공되어 재료를 작업 표면에 고정하고 트리거 릴리스 기능으로 한 손으로 쉽게 열 수 있습니다. Destaco 스퀴즈 액션 클램프는 강도 증가를 위해 합금강으로 드롭 단조되었으며 최대 1200lb의 유지 용량에 대한 허용 오차에 근접하도록 가공되었습니다. 액션 클램프는 많은 Destaco 플라이어 클램프(최대 3.83인치 죠 너비)보다 더 넓은 죠를 가지며 제공됩니다. 작업자의 안전과 편안함을 위한 비닐 그립 핸들 포함. 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 육각 헤드 스핀들 액세서리를 수용할 수 있습니다.
Destaco 484 스퀴즈 액션 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 플라스틱 사출 성형과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 484 스퀴즈 액션 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
A. Destaco 플라이어 클램프 또는 스퀴즈 액션 클램프는 용접, 몰딩, 벤딩 및 압축 작업에서 물체를 단단히 잡는 데 사용됩니다.
A. 닫을 때 플라이어 클램프의 턱이 자동으로 잠기고 핸들이 중앙 위치에 압착되어 효과적인 클램핑이 가능합니다.
A. Destaco 토글 클램프는 생산 공정 중에 부품 또는 구성품을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 운영자가 신속하게 끄거나 켤 수 있습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.