DESTACO 460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 자재 | 최대 클램핑 두께 | 턱 깊이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 463 | 700 파운드 | 강철 | 54.2mm | 2.72 " | 3" | ₩ 135,443 | |
B | 462 | 700 파운드 | 강철 | 29.5mm | 2.72 " | 1.75 " | ₩ 121,010 | |
C | 462-2 | 700 파운드 | 강철 | 30.5mm | 2.72 " | 1.75 " | ₩ 154,661 | |
D | 486 | 1000 파운드 | 강철 | 138.4mm | 2.56 " | 6" | ₩ 176,400 | |
E | 484 | 1200 파운드 | 강철 | 76.5mm | 2.56 " | 3.83 " | ₩ 164,105 | |
F | 482 | 1200 파운드 | 강철 | 29.5mm | 2.56 " | 1.7 " | ₩ 156,163 |
460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 작업 고정 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공됩니다. 베이스의 전면이나 상단을 용기나 커버에 용접하여 부착하기에 적합합니다. 이 클램프는 인체공학적 그립을 갖추고 있으며 최대 1200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 가장 열악한 환경용으로 설계되었으며 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 몰딩 그립이 함께 제공되어 최고의 안전성을 보장합니다. Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
사용
Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업용으로 설계되었습니다.
특징
- Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 가혹한 산업 조건에 대한 구조적 강성과 내마모성을 보장하는 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다.
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 양방향 방아쇠 해제 메커니즘이 특징입니다.
- 2.72인치의 최대 턱 깊이를 제공합니다.
- Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 다양한 크기의 공작물을 클램핑하기 위해 쉽게 조정할 수 있는 조정 가능한 스핀들이 있습니다.
- 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 468206-M 및 210203-M: 이 스위블 탑 스핀들은 Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프와 함께 사용하도록 설계되어 클램프와 고정된 품목 사이에 쿠션을 제공하여 밀링, 드릴링 및 용접 작업에서 재료를 작업 표면에 고정합니다. . 우수한 내유성을 제공하며 LABS(실리콘)가 없습니다. 이 스핀들은 화씨 -22~212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 품질 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들을 사용하여 클램프의 턱을 열어 쉽게 설치할 수 있습니다. 그런 다음 클램프를 제자리에 고정하기 위해 핸들을 중앙 위치에 대해 함께 단단히 압착합니다.
자주하는 질문
스퀴즈 액션 플라이어 클램프란 무엇입니까?
Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 수동으로 작동되는 스퀴즈 스타일 클램프로 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
수동 클램핑이란 무엇입니까?
공압식 직선 동작 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역을 독점적으로 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 소켓
- 소프트 사이드 스토리지
- 굴절계
- 플라스틱 막대 주식
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 물걸레밀대/버킷
- 캐스터 및 휠
- 파워트랜스미션 벨트
- Enclosures
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- WIRECRAFTERS 힌지 도어 실린더 잠금-키
- VULCAN HART 브래킷, 빠른 분리
- METRO 서비스 카트, 800파운드 적재 용량, SS, 은색
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 3-1/4인치
- COXREELS Alumi-Pro 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-20 Un
- EATON E26 시리즈 가청 경보 장치
- EATON 90도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
- MARTIN SPROCKET 오프셋 소켓 렌치, 6포인트
- BOSCH 목재 드릴 비트