플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN BSPD48RJ45 서지 보호 장치 유형 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 서지 보호 장치 유형 2 10ka 1p

재고 있음 있음
항목: AF6QMZ 모델: BSPD48RJ45크로스 참조: 20AZ51

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 610,767 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목서지 방지 장치
깊이1.5 "
인클로저 재질아연 다이 캐스팅
외함 유형IP20
필터 유형비 필터링
IP 등급20
길이3"
위치 유형2
맥스. 지속적인 작동 전압48
맥스. 모드 별 서지 전류10kA
맥스. 위 상당 서지 전류10kA
보호 모드LG, LL
장착 스타일DIN- 레일
공칭 방전 전류48 kA
극 수1
전선 수2
1
타입데이터 SPD, RJ45
전압48
전압 보호 등급190
0.8 "
철사2
철사 게이지12 ~ 28AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드8536308000

제품 변형

프로덕트모델깊이인클로저 재질길이극 수전선 수타입전압가격
BUSSMANN BSPD24DING 서지 보호 장치 유형 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "폴리 아미드3.6 "44데이터 SPD24₩ 615,772
BUSSMANN BSPD5DINLHF 서지 보호 장치 유형 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "폴리 아미드3.6 "44데이터 SPD5₩ 620,830

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 서지 보호 장치 유형 2 10ka 1p
₩ 610,767 /단위