그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
뒤 | 에워싸는 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 10 " |
높이 | 3.25 " |
실내 / 실외 | 실내 또는 실외 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | -40도 ~ 250도 F |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 뒤 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-7560 | - | 회색 | 8.75 " | 36 " | 강철 | 벽 | 24 " | ₩ 1,915,200 | ||
STI-7521-HTR | - | 초기화 | 12 " | 4 13 / 16 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 11.88 " | ₩ 459,900 | ||
STI-7511A-HTR | - | 초기화 | 40.12 " | 5.187 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 9 15 / 16 " | ₩ 350,525 | ||
STI-7511F-HTR | - | 초기화 | 40.12 " | 3 1 / 16 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 9 15 / 16 " | - | RFQ
| |
STI-7510A | - | 초기화 | 10 " | 5.25 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 10 " | ₩ 149,800 | ||
STI-7511A | 에워싸는 | 초기화 | 10 " | 5.25 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 10 " | ₩ 149,887 | ||
STI-7510F | 에워싸는 | 초기화 | 10 " | 3.25 " | 폴리 카보네이트 | 표면 | 10 " | ₩ 150,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.