그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 275 파운드 |
턱 깊이 | 1.77 " |
턱 폭 | 1.25 " |
잠금 장치 | 나사 |
자재 | 강철 |
최대 클램핑 두께 | 23.3mm |
전체 길이 | 6.030 " |
스핀들 | 아니 |
스레드 크기 | M8 |
타입 | 스퀴즈 액션 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 441 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 스퀴즈 액션 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 441 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘이 함께 제공됩니다. 최대 클램핑을 위한 육각 헤드 스핀들이 장착되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 중앙 위치에 대해 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 메커니즘과 함께 제공됩니다.
Destaco 441 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업용으로 설계되었습니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 조작 스퀴즈 스타일 클램프입니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.