그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
보유 용량 | 800 파운드 |
턱 깊이 | 1.25 " |
턱 열기 | 90도 |
턱 폭 | 1.78 " |
잠금 장치 | 나사 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 8.280 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-325.pdf |
스핀들 | 육각 머리 볼트 |
스레드 크기 | M12 |
타입 | 스퀴즈 액션, SS |
UPC | 044861259405 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
Destaco 325-SS 스퀴즈 액션 스테인리스강 클램프는 제조 및 자동차 시설에서 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 스퀴즈 액션 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑에 적합합니다. 이 홀드다운 액션 클램프는 몰딩 작업 및 뚜껑, 도어 및 커버의 클로저 확인에 이상적입니다. 높은 충격 강도를 제공하고 마모가 심한 조건 및 실외 환경에 대한 마모를 최소화하는 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 스퀴즈 액션 스테인리스 스틸 클램프는 다양한 크기의 공작물을 쉽게 클램핑할 수 있도록 완전히 비켜서 최대 90도까지 스윙할 수 있는 이동식 조를 특징으로 합니다. 클램프의 금속 손잡이는 잡기 쉽고 절연 처리된 플라스틱 그립이 있어 장기간 사용 시 사용자의 편안함과 안전을 보장합니다. 클램핑 조를 다양한 공작물에 맞게 조정하기 위해 현장에서 쉽게 조정할 수 있는 육각 헤드 스타일 스핀들이 특징입니다. 이 클램프는 베이스의 상단 또는 전면을 용기 또는 덮개에 용접하여 부착하도록 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 325-SS 스퀴즈 액션 플라이어 클램프(단일 조절식 스핀들 포함) 외에도 Destaco 462-2 클램프 이중 조정 가능한 스핀들을 갖는 것도 가능합니다.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 스퀴즈 스타일 클램프입니다.
A. Destaco 325-SS와 같은 일부 스퀴즈 액션 클램프는 90도 개방 턱과 단일 핸들 배열을 특징으로 합니다. 사용자는 핸들을 뒤로 당기면 턱이 90도 뒤로 이동합니다. 그런 다음 클램프를 공작물 위로 안내할 수 있으며 핸들을 앞으로 움직여 턱을 제자리로 되돌릴 수 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 클램프는 임시 작업을 위해 공작물을 제자리에 안전하게 고정하는 응용 프로그램의 유연한 도구입니다. 그들은 가구 제작, 금속 가공, 건설, 목공 및 용접과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 자재 | 턱 열기 | 턱 깊이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 800 파운드 | 강철 | 90도 | 1.25 " | 1.78 " | ₩ 85,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.