MARATHON MOTORS 농업용/농업용 모터, 고토크, 단상, TEFC, C 페이스 풋
마라톤 농장 의무 모터는 농업 분야의 까다로운 환경에 이상적입니다. 이 모터에는 거칠고 더러운 환경에서 습기와 오염 물질의 유입을 방지하는 인클로저가 있습니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | NEMA 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17F5912 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | 0.37 | N | ₩ 762,912 | |
B | 056C17F5358 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | N | ₩ 810,159 | |
C | 056C17F5913 | 56C | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | L | ₩ 882,122 | |
D | 056C17F5914 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | 0.75 | N | ₩ 962,360 | |
E | 056B17F5584 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | N | ₩ 1,113,857 |
특징
- 그들의 단상 설계는 고부하에서 높은 시동 토크를 위한 커패시터 시동을 통합합니다.
- 볼 베어링과 함께 제공되어 하중을 전달하고 마찰을 줄이며 부드러운 작동을 위해 움직이는 기계 부품을 정렬합니다.
- 이 모터는 플랜지의 도움으로 모터 중량이 캔틸레버식인 동안 장비와 직접 결합할 수 있는 C면 장착이 특징입니다. 3/4에서 1-1/2 hp 사이의 마력 등급으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
TEFC 인클로저란 무엇입니까?
TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저에는 모터 권선에 지속적으로 공기 흐름을 제공하고 연속 작동 중에 모터를 냉각시키는 외부 팬이 부착되어 있습니다.
수동 열 보호의 목적은 무엇입니까?
수동 과열 보호는 작동 중 과도한 열이 발생하면 모터를 끕니다. 모터가 완전히 냉각된 후 프로텍터를 재설정해야 합니다.
이 모터에 도관 상자가 있는 이유는 무엇입니까?
이 가금류 팬 모터에는 우발적인 접촉 및 단락 손상으로 인한 와이어 스플라이스와 같은 취약한 지점이 포함된 배선 연결을 수용하기 위한 도관 상자가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 배터리
- 피펫
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 밴드 히터
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 집수/폐수/오수 펌프
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 자동차 윤활유
- KONTROL KUBE 필터
- QORPAK 바이알 4 드람
- AMERICAN WELDQUIP 용접 노즐
- VULCAN HART 타이머 노브
- HOFFMAN 프롤린 사이드 배리어 패널
- LEESON 확실한 목적의 순간 역회전 모터, 단상, 방적, 탄성 베이스
- SPEARS VALVES PVC UVR 일정 40 베이지 피팅 수 어댑터, Mipt x 소켓
- ULTRATECH 오버팩 드럼
- BLACK DIAMOND 접지 패드
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend 형광 누출 감지 염료