항목 | 스퀴즈 액션 클램프 |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 5.52 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 8.59 |
선박 길이 (cm) | 14.02 |
선박 폭 (cm) | 4.47 |
원산지 | US |
Destaco 435 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 빠르고 유연한 클램핑을 제공합니다. 마운팅 바를 따라 어느 지점에서나 용접 또는 볼트 체결에 적합합니다. 이 플라이어 클램프에는 닫을 때 하나 또는 두 개의 핸들이 중앙 위치에 대해 압착되어 장치를 자동으로 잠그는 압착 작동 메커니즘이 있습니다. 이 휴대용 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 공작물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공합니다. Destaco 435 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 통합되어 있습니다. 이 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 헤드 스핀들을 통합하고 최대 570lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
Destaco 435 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 플라스틱 사출 성형, 접착, 조립 및 납땜 작업을 위해 설계되었습니다.
A. 이 제품은 회사에서 단종되었습니다. 하지만, Raptor Supplies 어디에서도 찾을 수 없는 미국 산업 부품 또는 브랜드를 공급하는 전담 조달 팀이 있습니다. 다음을 통해 탐색할 수도 있습니다. Destaco 424 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프 페이지에서 귀하의 요구를 충족시킬 잠재적인 대체품을 찾으십시오.
A. Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 플라스틱 사출 성형, 용접 및 조립을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 조작 스퀴즈 스타일 클램프입니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 공압식 직선 작동 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동 클램프는 공작물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
425 | 5.510 " | ₩ 96,269 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.