DESTACO 425, 435 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 425 및 435 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 빠르고 유연한 클램핑을 제공합니다. 이는 마운팅 바를 따라 어느 지점에서나 용접 또는 볼트 체결에 적합합니다. 이 플라이어 클램프에는 하나 또는 두 개의 핸들이 사각형이므로 닫을 때 장치를 자동으로 잠그는 압착 동작 메커니즘이 있습니다....중앙 위치에 대해 반대했습니다. 이러한 휴대용 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 시설에서 단일/여러 공작물을 함께 고정하여 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다.더 읽기
특징
- Destaco 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 구조적 강성과 내마모성을 위해 탄소강 구조로 되어 있어 열악한 산업 환경에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
- 이러한 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 양방향 트리거 해제 메커니즘이 있어 한 손으로 쉽게 작동할 수 있어 다양한 응용 분야에서 효율성과 편의성이 향상됩니다.
- 탁월한 조 깊이를 제공하는 강화 스프링 강철 조가 함께 제공되어 제조 및 수리 작업 중에 작업물을 안전하게 잡을 수 있습니다.
- 이러한 스퀴즈 액션 플라이어 클램프에는 조정 가능한 육각 헤드 스핀들이 장착되어 있어 다양한 크기의 작업물을 클램핑하기 위한 간편한 맞춤화가 가능합니다. 이 기능은 다양한 응용 분야에 대한 물리적 견고성과 최대 클램핑력을 보장합니다.
- 공간 제약이 있는 작업에서 공작물을 보호할 수 있는 컴팩트한 디자인을 제공하므로 고정밀 클램핑이 필요한 작업에 적합합니다. 가공된 엄격한 공차는 공작물 제조에서 정밀도가 요구되는 응용 분야에 대한 적합성을 더욱 향상시킵니다.
자주 묻는 질문
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 공작물에 가해지는 힘의 크기입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요소에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 클램핑력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차압 게이지 액세서리
- 실린더 위치 센서
- 에어 네 일러
- 전동 화재 및 연기 댐퍼
- 파일럿 라이트 렌즈
- Power Supplies
- 지게차 및 지게차 부착물
- 키 컨트롤 식별
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 전등 안정기
- BESSEY 수평 토글 클램프
- DIXON Storz 어댑터
- PETERSEN PRODUCTS 달아서 도구 커터
- HELICOIL 나선형 플루트 탭, 바닥, UNF, 2B
- COOPER B-LINE 유형 4X 다중 구멍 푸시 버튼 인클로저
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/1-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Arrow Pneumatics B75 시리즈 일체형 필터/조절기, Tri Star
- FANTECH PBV 시리즈 목욕 팬 그릴
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 70HCBM, 탄성 커플링