플라즈마 절단기
플라즈마 커터
스타일 | 모델 | 절단 능력 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PT-Cut 마스터 A-80 | ₩10,376,485 | |||
B | PT-Cut 마스터 A-120 | ₩12,771,237 |
플라즈마 절단기
Victor Thermal Dynamics 플라즈마 절단기는 고온 플라즈마의 가속화 된 흐름을 사용하여 다양한 전기 전도성 재료를 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 알루미늄, 황동, 구리 및 강철 절단에 이상적입니다. 이 플라즈마 절단기는 최대 휴대 성을 위해 경량 설계를 특징으로하며 최대 듀티 사이클 120 %에서 208, 230 및 60V의 입력 전압 정격으로 제공됩니다. 10, 15 및 20 인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 플라즈마 커터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Victor Thermal Dynamics 플라즈마 절단기는 고온 플라즈마의 가속화 된 흐름을 사용하여 다양한 전기 전도성 재료를 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 알루미늄, 황동, 구리 및 강철 절단에 이상적입니다. 이 플라즈마 절단기는 최대 휴대 성을 위해 경량 설계를 특징으로하며 최대 듀티 사이클 120 %에서 208, 230 및 60V의 입력 전압 정격으로 제공됩니다. 10, 15 및 20 인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 플라즈마 커터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플라즈마 절단기
Lincoln Electric 플라즈마 절단기는 공작물에 전기 아크를 방출하고 찌꺼기 없는 정밀한 절단을 제공하기 위해 고온 플라즈마 가스를 생성하는 데 사용됩니다. 이 브랜드의 TOMAHAWK 시리즈 플라즈마 절단기는 저주파 범위에서 플라즈마 아크를 시작하도록 설계된 특허받은 Touch Start 시스템을 특징으로 합니다. 1/2인치에서 1-1/4인치 범위의 정격 절단 용량에서 지속적인 작업 흐름을 허용하고 가스 압력을 설정하고 가스 라인을 청소하기 위한 전면 패널 퍼지 모드와 통합됩니다. 일부 모델에는 최대 575V의 입력 전력을 자동으로 감지하고 조정하는 PowerConnect 기술이 포함되어 있으므로 HVAC 나선형 덕트, 해양 수리, 금속 건물 및 지붕 건설 분야에 이상적입니다. 10, 20 및 25인치 코드 길이로 제공되는 광범위한 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lincoln Electric 플라즈마 절단기는 공작물에 전기 아크를 방출하고 찌꺼기 없는 정밀한 절단을 제공하기 위해 고온 플라즈마 가스를 생성하는 데 사용됩니다. 이 브랜드의 TOMAHAWK 시리즈 플라즈마 절단기는 저주파 범위에서 플라즈마 아크를 시작하도록 설계된 특허받은 Touch Start 시스템을 특징으로 합니다. 1/2인치에서 1-1/4인치 범위의 정격 절단 용량에서 지속적인 작업 흐름을 허용하고 가스 압력을 설정하고 가스 라인을 청소하기 위한 전면 패널 퍼지 모드와 통합됩니다. 일부 모델에는 최대 575V의 입력 전력을 자동으로 감지하고 조정하는 PowerConnect 기술이 포함되어 있으므로 HVAC 나선형 덕트, 해양 수리, 금속 건물 및 지붕 건설 분야에 이상적입니다. 10, 20 및 25인치 코드 길이로 제공되는 광범위한 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플라즈마 절단기
Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플라즈마 절단기
플라즈마 절단기
플라즈마 커터 P20 20a 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K2820-1 | AA4AKH | ₩ 2,058,822 |
플라즈마 커터, 입력 전압 208 / 575V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
907584004 | CD3TZF | ₩ 10,466,732 |
플라즈마 테이블, 입력 220V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PT-44AH-W | CE9TGU | ₩ 32,669,350 |
플라즈마 커터; 대형 디스플레이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1-5630-1 | CD2MKZ | ₩ 4,723,425 |
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 견과류
- 전선
- 용접 화학
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 가스 감지 액세서리
- 증기 밀착 설비
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- RUBBERMAID 유리 섬유 걸레 손잡이
- ABANAKI 오일 스키머
- SQUARE D Enclosures
- CONDOR 일회용 후드
- AKRO-MILS Insight 시리즈 울트라 투명 폴리카보네이트 통
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 감소 이중 Wyes, 전체 허브
- PARKER 교체 필터 요소
- PARTNERS BRAND 빈 배송 태그
- WESTWARD 도구 캐비닛 및 상자 조합
- COOPER B-LINE 괄호