항목 | 플라즈마 커터 |
케이블 길이 | 20ft. |
절단 능력 | 3 / 4 " |
디자인 | 인버터 |
듀티 사이클 | 100% |
입력 | 36.8 A |
입력 전압 | 208/230/1/50/60 |
OCV | 460VDC |
전반적인 깊이 | 18.9 " |
전체 높이 | 15.2 " |
전체 폭 | 8.5 " |
PSI | 70 |
정격 출력 | 10에서 40A |
선박 중량 (kg) | 18.32 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8456903000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.