링컨 전기 플라즈마 절단기
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 절단 능력 | 입력 전압 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3477-1 | - | - | - | 플라즈마 커터 | - | - | - | ₩ 13,044,360 | |
B | K2809-1 | - | - | - | 플라즈마 커터 | - | - | - | ₩ 11,912,162 | |
A | K3477-2 | - | - | - | 플라즈마 커터 | - | - | - | ₩ 14,112,910 | |
C | K2806-1 | 10 | 1/2 | 208 / 230V | 플라즈마 커터 및 공기 압축기 | 18.9 | 15.2 | 8.5 | ₩ 4,186,279 | |
D | K2807-1 | 20ft. | 3 / 4 " | 208/230/1/50/60 | 플라즈마 커터 | 18.9 " | 15.2 " | 8.5 " | ₩ 4,538,712 | |
E | K2808-1 | 25ft. | 1-1 / 4 " | 208/575/1/3/50/60 | 플라즈마 커터 | 22.1 " | 15.2 " | 8.5 " | ₩ 7,400,242 |
플라즈마 절단기
Lincoln Electric 플라즈마 절단기는 공작물에 전기 아크를 방출하고 찌꺼기 없는 정밀한 절단을 제공하기 위해 고온 플라즈마 가스를 생성하는 데 사용됩니다. 이 브랜드의 TOMAHAWK 시리즈 플라즈마 절단기는 저주파 범위에서 플라즈마 아크를 시작하도록 설계된 특허받은 Touch Start 시스템을 특징으로 합니다. 1/2인치에서 1-1/4인치 범위의 정격 절단 용량에서 지속적인 작업 흐름을 허용하고 가스 압력을 설정하고 가스 라인을 청소하기 위한 전면 패널 퍼지 모드와 통합됩니다. 일부 모델에는 최대 575V의 입력 전력을 자동으로 감지하고 조정하는 PowerConnect 기술이 포함되어 있으므로 HVAC 나선형 덕트, 해양 수리, 금속 건물 및 지붕 건설 분야에 이상적입니다. 10, 20 및 25인치 코드 길이로 제공되는 광범위한 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 메이커 액세서리
- 다이얼 캘리퍼
- 캐비닛 벤치 액세서리
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 모터용품
- 가스켓
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 구색
- EDSAL 모바일 서비스 벤치
- DAYTON 레버 체인 호이스트
- DBI-SALA 밀폐 공간 윈치
- DBI-SALA 밀폐 된 우주 삼각대
- ACME ELECTRIC 산업용 제어 변압기, 240 x 480V XNUMX차
- THOMSON 플랜지
- LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 세트 스크류 스타일 커플링, 인치 보어
- VESTIL DCR-110 시리즈 수동 드럼 캐리어/로테이터
- NIBCO 플러그, 폴리비닐리덴
- BALDOR / DODGE ISAF, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링