LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 고정 나사 스타일 커플링, 인치 보어
필터
각도 오정렬: 5도 , 보어 직경: 1/4 x 1/4 " , 보어 유형: 지루한 , 마치다: 양극 , 허브 직경: 0.748 " , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 재료: 양극산화 처리 알루미늄 , 최대. 각도 정렬 불량: 5도 , 최대. 축 정렬 불량(인치): +/-. 010 , 최대. 작동 온도: 200도 에프 , 최대. 평행 오정렬(인치): 0.005 , 맥스. RPM: 10,000 , 최대. 온도 범위(F): 200 , 평행 오정렬: 0.005 " , 나사 크기: M4 , 나사 종류: 고정 나사 , 고정나사 위치: 0.1 , 측정 시스템: 제국의 , 토크: 5파운드
스타일 | 모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬 | 보어 A | RPM | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456650 | - | - | 1 / 2 "X 1 / 2" | - | - | - | 17 인치-파운드 | - | ₩ 162,705 | RFQ
|
B | 68514458286 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "X 1 / 8" | 10000 RPM | 0.118 " | 2.7300파운드.인치.제곱 | 1.80 인치-파운드 | 0.512 " | - | RFQ
|
C | 68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 10,000 RPM | 0.157 " | - | 5 인치-파운드 | 0.748 " | ₩ 55,807 | |
B | 68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 10000 RPM | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514458294 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "X 3 / 8" | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.315 " | 148.9900파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514458302 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.315 " | 207.0800파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스택 및 네스트 컨테이너
- 전기 호스 절단 톱
- 축 팬 액세서리
- 슬링 액세서리
- 토양 코어 샘플링 키트
- 밀폐공간 보호장비
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 특수 팬 및 액세서리
- 카운터 및 아워 미터
- 호스 턱받이 및 소화전
- EAGLE GROUP 스컬 러리 싱크, 2 스테이션
- HUBBELLOCK 잠금 리셉터클
- MYTON INDUSTRIES 늑골 벽 컨테이너
- SPARTAN SCIENTIFIC 3685 시리즈, 솔레노이드 밸브
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 스프링클러 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 마개 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, Fipt x Fipt FKM O-링
- NORTON ABRASIVES 접시 그라인딩 휠
- ARO 출구 매니폴드
- TB WOODS 커플링 허브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDDS 단일 감속 감속기