LOVEJOY 68514456650 단일 빔 커플 링, 1/2 x 1/2 In Bore
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 A | 1 / 2 "X 1 / 2" |
보어 B | 1 / 2 "X 1 / 2" |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | ES112 |
커플 링 타입 | 단일 빔 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
공칭 토크 | 17 인치-파운드 |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
측정 시스템 | 제국의 |
모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬 | 보어 A | RPM | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 10,000 RPM | 0.157 " | - | 5 인치-파운드 | 0.748 " | ₩ 55,807 | |
68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 10000 RPM | 0.157 " | 20.1600파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "X 3 / 8" | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.236 " | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 RPM | 0.315 " | 148.9900파운드.인치.제곱 | 17 인치-파운드 | 1.102 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.