항목 | 플라즈마 커터 |
케이블 길이 | 35ft. |
절단 능력 | 1 / 2 " |
디자인 | 전자 |
입력 | 100 A |
입력 전압 | 220/440 |
전반적인 깊이 | 31 " |
전체 높이 | 21 " |
전체 폭 | 13 " |
PSI | 75 |
정격 출력 | 80A / 시간 |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8515290000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PT-Cut 마스터 A-120 | 5 / 8 " | 32 " | ₩ 12,771,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.