항목 | 플라즈마 커터 |
케이블 길이 | 25ft. |
절단 능력 | 7 / 8 " |
디자인 | 인버터 |
듀티 사이클 | 40 %, 100 % |
입력 | 44 ~ 47A |
입력 전압 | 208 ~ 230 |
전반적인 깊이 | 18.5 " |
전체 높이 | 13.5 " |
전체 폭 | 8.75 " |
PSI | 90 |
정격 출력 | 60VDC에서 140A |
선박 중량 (kg) | 26.76 |
선박 높이 (cm) | 50.17 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8456903000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 절단 능력 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907529 | 12ft. | 3 IPM에서 8/18 | 240V-35 %, 120V (20A)-20 %, 120V (15A)-35 % | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ₩ 4,240,127 | ||
907579 | 12ft. | 5 / 8 " | 20 %, 50 % | 120 ~ 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ₩ 5,469,205 | ||
907583 | 20ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 8,003,502 | ||
907584001 | 50ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 9,087,942 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20 %, 240V -50 % | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | ₩ 5,879,527 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40 %, 230V-50 % | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ₩ 8,454,880 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,123,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.