MILLER ELECTRIC 플라즈마 절단기
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 절단 능력 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907584 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,656,130 | |
B | 907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,123,032 | |
C | 907529 | 12ft. | 3 IPM에서 8/18 | 240V-35 %, 120V (20A)-20 %, 120V (15A)-35 % | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ₩ 4,240,127 | |
D | 907579 | 12ft. | 5 / 8 " | 20 %, 50 % | 120 ~ 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ₩ 5,469,205 | |
D | 907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20 %, 240V -50 % | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | ₩ 5,879,527 | |
E | 907583 | 20ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 8,003,502 | |
F | 907583002 | 25ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 9,181,480 | |
E | 907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40 %, 230V-50 % | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ₩ 8,454,880 | |
G | 907584001 | 50ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 9,087,942 |
플라즈마 절단기
Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 코드 어댑터
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 조명 조광기 액세서리
- 와이어코넥터 키트
- 안면보호
- 낙상방지
- 샌딩 액세서리
- 원심펌프
- 도구 보관
- NILFISK 습식 / 건식 진공 액세서리 키트
- MONOPRICE 연장 코드, 실내, 5-15R, 125V, PVC, 검정색
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 15미크론, Buna Seal
- HOFFMAN 클램프 정션 박스가 있는 유형 4X 연속 힌지
- THOMAS & BETTS L형 단자
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-8 Un
- ANVIL 와이드 마우스 빔 클램프
- EATON 전원 받침대 범용 면판
- TRAMEX 상대 습도 프로브
- MORSE DRUM 캐스터