항목 | 플라즈마 커터 |
케이블 길이 | 12ft. |
절단 능력 | 3 IPM에서 8/18 |
디자인 | 인버터 |
듀티 사이클 | 240V-35 %, 120V (20A)-20 %, 120V (15A)-35 % |
입력 | 240V-13.6A, 120V (20A)-25.6A, 120V (15A)-18.1A |
입력 전압 | 208 / 240V 1PH |
전반적인 깊이 | 13.25 " |
전체 높이 | 9" |
전체 폭 | 5.5 " |
PSI | 90-120 |
정격 출력 | 30 |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
선박 높이 (cm) | 35.81 |
선박 길이 (cm) | 77.72 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | US |
A. 플라즈마 절단기는 산소 연료 토치보다 빠르게 재료를 절단하는 데 사용됩니다. 이렇게 향상된 속도는 작업장의 생산성을 높일 수 있습니다. 가연성이 매우 높은 가스와 노출된 화염이 없기 때문에 플라즈마 절단기는 산소 연료 절단기보다 훨씬 더 안전합니다.
A. 가장 많이 사용되는 가스는 질소, 산소 또는 아르곤입니다. 일부 플라즈마 절단기 시스템은 다중 가스 기능을 포함하므로 다양한 응용 분야에 다양한 가스를 사용할 수 있습니다.
A. 플라즈마 절단기의 두 가지 유형은 수동 및 자동입니다. 판금 및 배관을 제작하는 상점에서 흔히 볼 수 있습니다. 두 가지 유형의 플라즈마 절단기 간의 몇 가지 기본적인 차이점은 생산성, 사용 용이성 및 휴대성입니다.
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 절단 능력 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907579 | 12ft. | 5 / 8 " | 20 %, 50 % | 120 ~ 240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ₩ 5,469,205 | ||
907583 | 20ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 8,003,502 | ||
907583002 | 25ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 9,181,480 | ||
907584001 | 50ft. | 7 / 8 " | 40 %, 100 % | 208 ~ 575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ₩ 9,087,942 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20 %, 240V -50 % | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | ₩ 5,879,527 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40 %, 230V-50 % | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ₩ 8,454,880 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,123,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.