THERMAL DYNAMICS 1-5630-1 플라즈마 커터; 대형 디스플레이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라즈마 커터 |
A | 39V에서 230A-19V에서 480A |
케이블 길이 | 20 |
절단 능력 | 5/8 |
디자인 | 인버터 |
듀티 사이클 | 50A에서 60 % |
입력 전압 | 208 / 480V |
OCV | 300V |
전반적인 깊이 | 21.12 |
전체 높이 | 14.15 |
전체 폭 | 7.85 |
PSI | 90 |
정격 출력 | 60 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
Thermal Dynamics 플라즈마 절단기는 다양한 기능 조합을 제공하여 금속 가공, 유지 보수 및 수리 산업에서 스테인리스강, 연강, 주철, 구리 모넬, 티타늄, 황동 및 알루미늄을 포함한 주로 전도성 재료인 디스크 절단 응용 분야에 유용합니다.
A. 예, 플라즈마 절단기는 석재, 금속, 구리, 발포체, 흑연 합성물, 황동, 화강암 및 고무로 된 부품을 절단할 수 있습니다.
A. 모든 플라즈마 절단기는 작업에 충분한 공기 압력을 생성하기 위해 공기 압축기가 필요합니다. 사용자는 내장형 공기 공급원이 없는 플라즈마 절단기용 공기 압축기를 별도로 구입해야 합니다.
A. 플라즈마 절단기를 작동시키기 위해서는 플라즈마 쉐이드와 용접 재킷, 장갑을 착용하여 우발적인 부상을 예방해야 합니다.
A. Thermal Dynamics의 개척자인 James Browning과 Merle Thorpe는 1957년에 Thermal Dynamics를 통합했습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.