절단 방지 장갑
74-047 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 자동차 조립, 채광 및 재활용 재료 취급과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업을 위해 설계되었으며 날카로운 모서리, 칼날 및 잠재적인 열상으로부터 보호합니다.
Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 자동차 조립, 채광 및 재활용 재료 취급과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업을 위해 설계되었으며 날카로운 모서리, 칼날 및 잠재적인 열상으로부터 보호합니다.
74-048 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-048 비코팅 베임 방지 장갑은 이러한 위험이 만연한 자동차 조립, 채광 및 재활용을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 장갑은 코팅되지 않아 표면 오염의 위험을 제거하고 식품 취급을 포함하여 제품 무결성이 중요한 응용 분야에 특히 적합합니다.
Ansell HyFlex 74-048 비코팅 베임 방지 장갑은 이러한 위험이 만연한 자동차 조립, 채광 및 재활용을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 장갑은 코팅되지 않아 표면 오염의 위험을 제거하고 식품 취급을 포함하여 제품 무결성이 중요한 응용 분야에 특히 적합합니다.
74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 금속 가공, 유리 취급 및 기계 유지 관리를 위해 세심하게 제작되어 날카로운 모서리, 칼날 및 마모로부터 손을 보호합니다. 코팅되지 않은 디자인으로 통기성이 보장되어 장시간 사용에도 편안함을 선사합니다.
Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 금속 가공, 유리 취급 및 기계 유지 관리를 위해 세심하게 제작되어 날카로운 모서리, 칼날 및 마모로부터 손을 보호합니다. 코팅되지 않은 디자인으로 통기성이 보장되어 장시간 사용에도 편안함을 선사합니다.
74-730 Hyflex 오프 핸드 경량 장갑
Ansell HyFlex 74-730 보조 경량 장갑은 전자 부품 조립, 섬세한 제품 취급 및 품질 관리 검사용으로 설계되었습니다. 오염과 정전기 방전에 대한 장벽을 제공하여 민감한 제품과 구성 요소를 보호합니다.
Ansell HyFlex 74-730 보조 경량 장갑은 전자 부품 조립, 섬세한 제품 취급 및 품질 관리 검사용으로 설계되었습니다. 오염과 정전기 방전에 대한 장벽을 제공하여 민감한 제품과 구성 요소를 보호합니다.
11-421 Hyflex 내마모성 경량 장갑
Ansell Hyflex 11-421 내마모성 경량 장갑은 거칠거나 마모성 물질을 취급하는 데 이상적이며 기계 작동, 건설 및 일반 유지 관리 작업에 사용됩니다. 섬세하거나 복잡한 작업에 필요한 손재주와 유연성을 보장하면서 마모 및 경미한 절단에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 마모 방지가 중요한 산업 및 제조 환경에 적합합니다.
Ansell Hyflex 11-421 내마모성 경량 장갑은 거칠거나 마모성 물질을 취급하는 데 이상적이며 기계 작동, 건설 및 일반 유지 관리 작업에 사용됩니다. 섬세하거나 복잡한 작업에 필요한 손재주와 유연성을 보장하면서 마모 및 경미한 절단에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 마모 방지가 중요한 산업 및 제조 환경에 적합합니다.
97-008 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
Ansell ActivArmr 97-008 니트릴 코팅 절단 방지 장갑은 건설 및 금속 가공 작업에 이상적입니다. 이 제품은 중요한 손 보호 기능을 제공하여 작업자를 상처와 찰과상으로부터 보호하고 고위험 환경에서 안전과 정밀도를 보장합니다.
Ansell ActivArmr 97-008 니트릴 코팅 절단 방지 장갑은 건설 및 금속 가공 작업에 이상적입니다. 이 제품은 중요한 손 보호 기능을 제공하여 작업자를 상처와 찰과상으로부터 보호하고 고위험 환경에서 안전과 정밀도를 보장합니다.
11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-501 베임 방지 장갑은 자동차, 금속 제조 및 화학 응용 분야에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 시스템 조정, 마감 적용, 트럭 적재 및 하역, 입고 및 출고 상품 처리, 용광로 안전하게 열기, 펌프 및 밸브 배수 등에 사용됩니다.
Ansell HyFlex 11-501 베임 방지 장갑은 자동차, 금속 제조 및 화학 응용 분야에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 시스템 조정, 마감 적용, 트럭 적재 및 하역, 입고 및 출고 상품 처리, 용광로 안전하게 열기, 펌프 및 밸브 배수 등에 사용됩니다.
11-510 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-510 베임 방지 장갑은 산업 환경, 특히 프레스 공장 작업에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호합니다. 이 장갑은 날카로운 모서리의 금속 시트, 패널 및 부품을 안전하게 취급하는 데 이상적이며 자동차, 기계 및 장비 분야에서 가치가 있습니다.
Ansell HyFlex 11-510 베임 방지 장갑은 산업 환경, 특히 프레스 공장 작업에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호합니다. 이 장갑은 날카로운 모서리의 금속 시트, 패널 및 부품을 안전하게 취급하는 데 이상적이며 자동차, 기계 및 장비 분야에서 가치가 있습니다.
11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-511 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체나 칼날로 인한 부상 위험을 줄여줍니다. 건설, 제조, 식품 가공, 자동차 및 목공 시설 근로자에게 이상적입니다. 이 장갑에는 베임, 찰과상 및 구멍으로부터 손을 보호하는 INTERCEPT 베임 저항 기술이 통합되어 있습니다. 또한, 이러한 안전 장갑은 직원들이 베임 방지 장갑을 사용할 때 더욱 안정감과 자신감을 느끼기 때문에 직원의 사기를 높여 작업 만족도와 생산성을 향상시킵니다.
Ansell HyFlex 11-511 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체나 칼날로 인한 부상 위험을 줄여줍니다. 건설, 제조, 식품 가공, 자동차 및 목공 시설 근로자에게 이상적입니다. 이 장갑에는 베임, 찰과상 및 구멍으로부터 손을 보호하는 INTERCEPT 베임 저항 기술이 통합되어 있습니다. 또한, 이러한 안전 장갑은 직원들이 베임 방지 장갑을 사용할 때 더욱 안정감과 자신감을 느끼기 때문에 직원의 사기를 높여 작업 만족도와 생산성을 향상시킵니다.
저항력이 뛰어난 장갑 절단
Ansell 11-627V 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체, 찰과상 및 베임으로부터 작업자의 손을 보호하는 데 사용됩니다. 이는 제조, 건설, 자동차 및 금속 가공 분야에서 사용됩니다. Ansell 11-627V 시리즈 장갑은 작업자가 손을 보호하면서 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킵니다.
Ansell 11-627V 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체, 찰과상 및 베임으로부터 작업자의 손을 보호하는 데 사용됩니다. 이는 제조, 건설, 자동차 및 금속 가공 분야에서 사용됩니다. Ansell 11-627V 시리즈 장갑은 작업자가 손을 보호하면서 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킵니다.
70-330 Hyflex Pvc 도트 코팅 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 70-330 베임 방지 장갑은 손 보호가 중요한 자동차, 제조 및 건설 산업에서 사용됩니다. 날카로운 물체를 다루는 데 사용되며 용접, 접합 및 리벳팅에 탁월하여 작업자에게 절단 방지 기능을 제공하고 섬세한 작업을 처리할 수 있는 민첩성을 제공합니다.
Ansell HyFlex 70-330 베임 방지 장갑은 손 보호가 중요한 자동차, 제조 및 건설 산업에서 사용됩니다. 날카로운 물체를 다루는 데 사용되며 용접, 접합 및 리벳팅에 탁월하여 작업자에게 절단 방지 기능을 제공하고 섬세한 작업을 처리할 수 있는 민첩성을 제공합니다.
80-813 Activarmr 화염 방지 장갑
Ansell ActivArmr 80-813 방염 장갑은 산업 현장에서 작업자를 열 및 화염 위험으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이 제품은 용접공, 소방관 및 고온 환경에 노출된 기타 전문가에게 중요한 손 보호 기능을 제공하여 안전과 민첩성을 보장합니다.
Ansell ActivArmr 80-813 방염 장갑은 산업 현장에서 작업자를 열 및 화염 위험으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이 제품은 용접공, 소방관 및 고온 환경에 노출된 기타 전문가에게 중요한 손 보호 기능을 제공하여 안전과 민첩성을 보장합니다.
97-009 Activarmr 절단 방지 장갑
Ansell ActivArmr 97-009 시리즈 베임 방지 장갑은 베임 및 마모 위험을 줄여 작업자의 손을 보호합니다. 그들은 건설, 금속 제조, 자동차 및 유리 제조 산업에서 사용됩니다. 이 견고한 장갑은 날카로운 물체, 칼날 및 날카로운 물질로부터 보호합니다.
Ansell ActivArmr 97-009 시리즈 베임 방지 장갑은 베임 및 마모 위험을 줄여 작업자의 손을 보호합니다. 그들은 건설, 금속 제조, 자동차 및 유리 제조 산업에서 사용됩니다. 이 견고한 장갑은 날카로운 물체, 칼날 및 날카로운 물질로부터 보호합니다.
97-002 Activarmr 절단 방지 장갑
Ansell ActivArmr 97-002 베임 방지 장갑은 제조, 건설 및 식품 가공 분야에서 베임 및 열상 위험을 줄여 작업장 안전을 높이는 데 사용됩니다. 날카로운 물체에 대한 손 보호 기능이 향상되었습니다.
Ansell ActivArmr 97-002 베임 방지 장갑은 제조, 건설 및 식품 가공 분야에서 베임 및 열상 위험을 줄여 작업장 안전을 높이는 데 사용됩니다. 날카로운 물체에 대한 손 보호 기능이 향상되었습니다.
11-427 Hyflex 내마모성 중형 안전 장갑
Ansell Hyflex 11-427 내마모성 중형 안전 장갑은 마모 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 이들은 금속 가공, 자동차 조립, 건설 및 일반 제조 작업에 사용됩니다.
Ansell Hyflex 11-427 내마모성 중형 안전 장갑은 마모 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 이들은 금속 가공, 자동차 조립, 건설 및 일반 제조 작업에 사용됩니다.
11-539 Hyflex 초경량 웨이트 컷 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-539 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체, 기계 또는 날카로운 재료 취급으로 인한 열상 및 부상 위험을 줄여줍니다. 이러한 개인 보호 장비는 제조, 자동차, 항공우주, 건설 및 금속 가공 산업에서 널리 사용됩니다.
Ansell HyFlex 11-539 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체, 기계 또는 날카로운 재료 취급으로 인한 열상 및 부상 위험을 줄여줍니다. 이러한 개인 보호 장비는 제조, 자동차, 항공우주, 건설 및 금속 가공 산업에서 널리 사용됩니다.
11-948 Hyflex 내구성이 뛰어난 산업용 장갑
Ansell HyFlex 11-948 시리즈 산업용 장갑은 자동차, 금속 제조 및 중장비 취급에 적합합니다. 또한 건설, 제조 및 금속 가공 산업에도 유용합니다.
Ansell HyFlex 11-948 시리즈 산업용 장갑은 자동차, 금속 제조 및 중장비 취급에 적합합니다. 또한 건설, 제조 및 금속 가공 산업에도 유용합니다.
70-215 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 70-215 장갑은 절단 및 찰과상 방지가 중요한 고위험 작업 환경에서 작업자 안전을 강화하고 손 부상 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 날카로운 물체 및 재료를 취급하는 제조, 건설 및 자동차 작업에 사용됩니다.
Ansell HyFlex 70-215 장갑은 절단 및 찰과상 방지가 중요한 고위험 작업 환경에서 작업자 안전을 강화하고 손 부상 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 날카로운 물체 및 재료를 취급하는 제조, 건설 및 자동차 작업에 사용됩니다.
72-400 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 72-400 베임 방지 장갑은 제조, 건설 및 자동차 산업에서 손 보호에 적합합니다. 이 장갑은 탁월한 절단 저항성, 민첩성 및 편안함을 제공하며 유리 취급, 금속 제조 및 자동차 조립과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업에 이상적입니다.
Ansell HyFlex 72-400 베임 방지 장갑은 제조, 건설 및 자동차 산업에서 손 보호에 적합합니다. 이 장갑은 탁월한 절단 저항성, 민첩성 및 편안함을 제공하며 유리 취급, 금속 제조 및 자동차 조립과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업에 이상적입니다.
11-624 차단 절단 방지 고성능 장갑
Ansell Intercept 11-624 절단 방지 장갑은 절단 및 마모 위험이 있는 산업 및 기계 환경에서 사용됩니다. 날카로운 재료, 기계 및 도구를 다루는 작업자에게 손 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 고위험 환경에서 안전성과 민첩성을 향상시키는 데 이상적입니다.
Ansell Intercept 11-624 절단 방지 장갑은 절단 및 마모 위험이 있는 산업 및 기계 환경에서 사용됩니다. 날카로운 재료, 기계 및 도구를 다루는 작업자에게 손 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 고위험 환경에서 안전성과 민첩성을 향상시키는 데 이상적입니다.
더 알아보기
- 연마 휠
- 비품
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 안전보관
- 매뉴얼
- 항공사 여과 및 CO 모니터
- 직선 원심 펌프
- 배터리 테스터
- 서스펜션 도구
- 드라이브 아버
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 5
- EDWARDS SIGNALING 94 시리즈 LED 비콘
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 50 체인 수
- DAYTON 중간 기어
- ALLEGRO SAFETY 항공사 필터
- NIBCO 딤플형 튜브 스톱, Wrot 및 Cast Copper를 사용한 커플링
- DESTACO 330 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- AMERICAN LOUVER 댐퍼
- GENERAL ELECTRIC 식기 세척기
- PARKER 피팅