ANSELL 11-421 Hyflex Abrasion Resistant Light Duty Gloves
11-421 Hyflex 내마모성 경량 장갑
Ansell Hyflex 11-421 내마모성 경량 장갑은 거칠거나 마모성 물질을 취급하는 데 이상적이며 기계 작동, 건설 및 일반 유지 관리 작업에 사용됩니다. 섬세하거나 복잡한 작업에 필요한 손재주와 유연성을 보장하면서 마모 및 경미한 절단에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 마모 방지가 중요한 산업 및 제조 환경에 적합합니다.
특징
- 이 장갑은 수성 폴리우레탄 코팅이 특징으로 방수 및 내구성이 뛰어나 환경에 미치는 영향을 줄입니다.
- 이 제품은 DMF(디메틸포름아미드) 및 실리콘이 함유되어 있지 않아 사용이 더 안전하고 특히 화학적 위험이 우려되는 스프레이 페인팅과 같은 응용 분야에 적합합니다.
- 이 장갑은 가늘고 신축성이 있는 스티치로 되어 있어 장시간 착용해도 편안한 핏을 제공하고 최적의 민첩성을 보장합니다.
- 최대 40°C의 온도에서도 세탁이 가능하므로 청소가 쉽고 오랫동안 사용할 수 있습니다.
- 이 장갑은 손바닥 코팅 마감 처리를 제공하여 안전한 그립과 추가 보호를 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 절단 및 절단 휠
- 안경 살균 캐비닛
- 마당 소화전
- 범용 커플 링
- 달아서 도구 키트
- 용접 용품
- 자동차 인테리어
- 진동기
- 선반 도구
- 파이프 스레딩 장비
- OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 1NO / 1NC
- TEST-TITE Twist N Seal 도구
- PALMGREN CNC 경사 침대
- WATTS 여성 줄기
- MORSE DRUM Morspeed 1000 시리즈 지게차 드럼 핸들러 부착물
- EATON VCP-W 시리즈 자물쇠 잠금식 푸시버튼 커버
- WERA TOOLS Torx 키
- GRAINGER 샌딩 벨트
- ANSELL 02-100 Alphatec 고내화학성 장갑
- BROWNING VER 200 시리즈 표준 듀티 원통형 OD 인서트 베어링