ANSELL 74-048 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 74-048 | 회색 | 8.5 " | XS | ₩ 32,672 | |
A | 74-048 | 회색 | 9.25 " | S | ₩ 32,672 | |
A | 74-048 | 회색 | 10 " | M | ₩ 32,672 | |
A | 74-048 | 회색 | 10.25 " | L | ₩ 32,672 | |
A | 74-048 | 회색 | 11 " | XL | ₩ 32,672 | |
B | 74-048 | 백 | 8.5 " | XS | ₩ 32,672 | |
B | 74-048 | 백 | 9.25 " | S | ₩ 32,672 | |
B | 74-048 | 백 | 10 " | M | ₩ 32,672 | |
B | 74-048 | 백 | 10.25 " | L | ₩ 32,672 | |
B | 74-048 | 백 | 11 " | XL | ₩ 32,672 |
74-048 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-048 비코팅 베임 방지 장갑은 이러한 위험이 만연한 자동차 조립, 채광 및 재활용을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 장갑은 코팅되지 않아 표면 오염의 위험을 제거하고 식품 취급을 포함하여 제품 무결성이 중요한 응용 분야에 특히 적합합니다.
특징
- Ansell HyFlex 74-048 비코팅 베임 방지 장갑은 뛰어난 ANSI/ISEA 절단 레벨 A6을 갖추고 있어 베임에 대한 강력한 보호 기능을 제공하며 특히 슬리터 블레이드, 강철 케이블 및 스탬프 금속 처리와 관련된 작업에 이상적입니다.
- 이 장갑에는 8.5인치 크기의 확장된 커프가 제공되어 손목을 추가로 감싸 보호해줍니다.
- 인상적인 강도와 절단 저항으로 유명한 13게이지 Dyneema 니트가 장착되어 있습니다.
- 이 장갑은 식품 취급을 위한 FDA 규격을 준수하므로 식품 가공을 포함한 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 선택입니다.
- 라텍스가 없어 안전 기준을 유지하면서 라텍스에 민감한 사용자와의 호환성을 보장합니다.
- 이 장갑은 매끄러운 코팅 질감을 갖고 있으며 코팅되지 않아 뛰어난 통기성과 민첩성을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인 후드
- 라벨 메이커 케이블 및 와이어 마커
- 살충제 캐비닛
- 해머 드릴 액세서리
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 작업대
- 연마 숫돌
- 피팅
- 자동차 윤활유
- 열가소성 용접
- TSUBAKI 롤러 체인
- MSA 가스 레귤레이터
- ALTRONIX 선형 전원 공급 장치/충전기
- TEMPCO 스트립 히터 실리콘 고무 9 인치 길이
- MILWAUKEE 잠금 C- 클램프
- LOVEJOY D 유형 303 SS 유니버설 조인트, 솔리드 보어
- WATTS 테스트 자지
- APOLLO VALVES 씰 수리 키트
- SHARKBITE 드롭 이어 엘보우
- FANTECH 5BDU 시리즈 업블라스트 루프 팬