ALTRONIX 선형 전원 공급 장치/충전기
스타일 | 모델 | 입력 전압 | 항목 | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3 | 16-28 VAC | 선형 전원 공급 장치/충전기 - 12/24VDC @ 2.5A | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 2.5 | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 124,355 | |
B | LPS3AC | 115 VAC | 선형 전원 공급 장치/충전기 - 12/24VDC@2.5A Ac | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 2.5 | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 185,990 | |
C | LPS5C12X | 115 VAC | 선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 3.5A AC 배터리 | 강철 | 12 VDC | 3.5 | 12 VDC | ₩ 508,602 | |
D | LPS5C24X | 115 VAC | 선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 3.5A AC 배터리 | 강철 | 24 VDC | 3.5 | 24 VDC | ₩ 519,120 |
선형 전원 공급 장치/충전기
Altronix의 선형 전원 공급 장치/충전기는 저전압 AC 입력을 12VDC 또는 24VDC 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 제공합니다. 이 장치는 과부하 및 단락 전류를 제한하여 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 봉인된 납산 또는 젤 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. 이 장치는 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기와 통합되어 있습니다.