PARKER U- 볼트 장착
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0854370000G | 2.44 " | ₩ 91,664 | |
A | 0862090000G | 3.69 " | ₩ 116,567 | |
A | 0864960000G | 5" | ₩ 142,275 | |
A | 0864970000G | 7.13 " | ₩ 262,727 |
U- 볼트 장착
Parker 마운팅 U-볼트는 피스톤 어큐뮬레이터를 마운팅 표면에 고정하는 데 이상적인 나사산 구성이 특징입니다. 이 U-볼트는 기계적 손상으로부터 보호하기 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 231에서 2310 cu-in 용량 범위의 어큐뮬레이터와 함께 사용하기에 적합합니다. 또한 고정된 연결을 보장하기 위해 너트가 장착되어 있으며 특정 크기의 어큐뮬레이터에만 맞도록 설계되었습니다. 다양한 어큐뮬레이터를 5인치 및 7.13인치 내경 옵션으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 손전등
- 안전 및 잠금 태그
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 샌더 그라인더 액세서리
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 유압시스템 구성품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 엔진
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 전구 관련 제품
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 14mm 카바이드
- METRO PBL 시리즈, 슈퍼에 렉타 사이트 셀렉트, 선반 포스트 블랙
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 스탠다드 듀티, 스플릿 레이스, 더블 아이 서포트 그립
- MERSEN FERRAZ MPDB UL 1953 개방형 배전 블록
- COOPER B-LINE 와이어/로드 패스너에 케이블
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-8 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 7/16-8 Un
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MTNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기