ANSELL 74-047 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
74-047 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 자동차 조립, 채광 및 재활용 재료 취급과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업을 위해 설계되었으며 날카로운 모서리, 칼날 및 잠재적인 열상으로부터 보호합니다.
특징
- Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 높은 ANSI/ISEA 절단 레벨 A4를 갖추고 있어 베임에 대한 탁월한 보호 기능을 보장하므로 날카로운 물체를 다루는 작업에 이상적입니다.
- 이 장갑은 장갑 길이가 10.25인치로 제공되어 손과 손목을 더 잘 감싸줍니다.
- 뛰어난 강도와 절단 저항으로 유명한 13게이지 Dyneema 니트 소재가 장착되어 있습니다.
- 이 장갑은 라텍스가 없으므로 라텍스 알레르기가 있는 개인에게 적합한 선택입니다.
- 식품 취급 및 중요한 제조 공정에서 표면 오염을 방지하기 위해 실리콘이 없습니다.
- 이음매 없는 니트로 편안함을 보장하고 장시간 사용 시 솔기로 인한 불편함의 위험을 줄입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 및 아크 플래시 모자 및 헤드웨어
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- 유압 파이프 절단기
- 파열 디스크
- 해양 배선 액세서리
- 유압시스템 구성품
- 나사
- 펌프 액세서리
- 소방장비
- 안전 스위치
- JONARD 범용 크림 퍼
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원용 콘센트, 2극, 15/20A
- SPEEDAIRE 수직 전기 공기 압축기, 1단, 스플래쉬 윤활
- APPROVED VENDOR 측벽 / 천장 레지스터
- PARKER 다중 카트리지 필터 용기, 탄소강
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 제한 구역
- COOPER B-LINE B178SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 89FVH 볼 밸브
- ROMOLD 그리드
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기