SPEEDAIRE 수직 전기 공기 압축기, 1단계, 스플래쉬 윤활 처리됨
스타일 | 모델 | A | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ME98 | 13.4-13.2/6.6 | 5 | 140의 PSI | 71 " | 31 " | 3 | 208-230/460 | ₩ 3,126,410 | RFQ
|
B | 4ME96 | 15 | 3 | 135의 PSI | 66 " | 25 " | 1 | 230 | ₩ 1,825,389 | RFQ
|
C | 4ME97 | 21 | 5 | 140의 PSI | 71 " | 31 " | 1 | 230 | ₩ 2,607,972 | RFQ
|
수직 전기 공기 압축기, 1단, 스플래쉬 윤활
SPEEDAIRE 단일 단계 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 비말 윤활 방식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 오일과 함께 압축 공기를 전달합니다. 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 고온에서 자동으로 작동을 차단하는 열 보호 기능을 제공합니다. 펌프는 수직 탱크 위에 장착됩니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 증기 밀착 설비
- 칼라 베어링
- 도구 포스트
- 절연 파이프 커버
- 캐비닛
- 유압시스템 구성품
- 릴레이
- 데이터 기록계
- 밸브
- OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 1NO / 1NC
- SARGENT 도어 클로저
- VULCAN HART 브래킷, 빠른 분리
- COXREELS E 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- COOPER B-LINE CT 미터 소켓
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-12 Un
- MARTIN SPROCKET C 기존 1홈 스톡 QD 도르래
- TENNANT HEPA 필터
- MOLDED FIBERGLASS 돌리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 로우 프로파일 코드 커넥터 잠금 너트