ANSELL 97-009 Activarmr 절단 방지 장갑
97-009 Activarmr 절단 방지 장갑
Ansell ActivArmr 97-009 시리즈 베임 방지 장갑은 베임 및 마모 위험을 줄여 작업자의 손을 보호합니다. 그들은 건설, 금속 제조, 자동차 및 유리 제조 산업에서 사용됩니다. 이 견고한 장갑은 날카로운 물체, 칼날 및 날카로운 물질로부터 보호합니다.
특징
- 이 제품은 Ansell의 특허 받은 Intercept 기술을 특징으로 하며 스테인리스 스틸과 Dupont Kevlar로 강화되어 펑크, 절단 및 마모로부터 궁극적인 보호를 제공합니다.
- 이 튼튼한 장갑은 손바닥과 관절을 추가로 보호하기 위해 강화된 능선을 제공하여 충격과 날카로운 위험에 대한 탄력성을 보장합니다.
- 습하거나 건조한 조건에서 향상된 그립력을 제공하는 폼 니트릴 코팅이 제공되어 작업 중 작업자 안전과 제어력이 향상됩니다.
- 이 장갑의 '제XNUMX의 피부' 느낌은 하루 종일 편안함을 위한 비교할 수 없는 민첩성과 정확성을 제공합니다.
- 당김 탭과 ID 명판이 있는 조절 가능한 손목 잠금 장치가 장착되어 있어 모든 사용자에게 안전하고 맞춤화된 핏을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커버
- 중첩 상자
- 포켓 에어 필터
- 스프링 래치
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- 용접헬멧/용접보호구
- 표면보호/먼지차단
- 펌프 액세서리
- 인터콤 및 스피커
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- APPROVED VENDOR 감소 엘보, 90도, FNPT, 가단성 철
- DAYTON 배기 및 공급 팬용 헤비 듀티 월 칼라
- POSI LOCK 유압 턱 헤드 어셈블리
- PROTO 나사 추출기
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- SPEARS VALVES Flameguard CPVC GripLoc 커플링
- REGAL 스파이럴 포인트 탭
- COAXSHER 듀얼 컴플라이언트 파이어 팬츠
- HUMBOLDT 슬라이드 해머
- MORSE DRUM 홀더