ANSELL 절단 방지 장갑
저항력이 뛰어난 장갑 절단
Ansell 11-627V 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체, 찰과상 및 베임으로부터 작업자의 손을 보호하는 데 사용됩니다. 이는 제조, 건설, 자동차 및 금속 가공 분야에서 사용됩니다. Ansell 11-627V 시리즈 장갑은 작업자가 손을 보호하면서 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킵니다.
특징
- They feature polyurethane coating for durability and resistance to abrasion and chemicals.
- These gloves have a smooth texture over coating, providing an superior grip and tactile sensitivity.
- They come with a snug and comfortable fit that allows for extended wear without causing discomfort or fatigue, enhancing worker productivity and reducing the need for frequent adjustments.
- These coated gloves allow moisture and heat to escape, thus reducing the risk of sweaty hands and discomfort during extended use.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 준비 및 보관
- 수조 온열 장치
- 건축 도서
- 벤치 캔
- 포크 확장
- 방문
- 핸드 트럭
- 도크 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 카톤 스테이플러 및 실러
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 지하 코드 커넥터
- GRAINGER 리깅 라인 로프
- HONEYWELL 샤프트 어댑터
- THOMAS & BETTS KV14 시리즈 터미널 블록 액세서리
- WATTS 온도 조절식 트랩 테일피스 키트
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- VESTIL MRHR 시리즈 케이블 가드
- BALDOR / DODGE 2MAL 경량 V-벨트 시브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기