ALLEGRO SAFETY 항공 필터
필터
색: 회색 , 깊이: 12 1 / 4 " , 필터 카트리지 재질: 폴리스터 충전재 , 키: 18 3 / 4 " , 하우징 재질: 알류미늄 , 인레트 크기: 1" , 인레트 유형: NPT , 다리 재질: ABS , 길이: 12 1 / 4 " , 재료: 알류미늄 , 맥스. 압력: 125의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 에프 , 콘센트 크기: 1 / 4 " , 출구 유형: 한센 커플러 , 압력: 125의 PSI , 압력 게이지 범위: 0 ~ 150 psi , 압력 게이지 유형: 아날로그 , 릴리프 밸브 재질: 황동 , 릴리프 밸브 유형: 스프링 장착(외부) , 스타일: 냄비 스타일 , 밸브 유형: 균형 잡힌 밸브 설계 , 너비: 12 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 마감재 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9874-W / O | 부식 방지, 분말 코팅 | 1 / 2 " | 빠른 연결 | ₩ 1,228,690 | |
B | 3000-01 | 분말 코팅 | 1 / 4 " | 직근 빠른 연결 | ₩ 1,051,527 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 지그 톱
- 토트 뚜껑
- 드릴 드리프트
- 와셔
- 에어콤프레셔 액세서리
- 펌프
- 환풍
- 실내공기질 테스터
- GERBER PLUMBING 어댑터, PVC, NSF, 일정 80
- HUBBELL PREMISE WIRING 모듈식 블록 커버
- DIXON 파이어 재킷
- GLOBE SCIENTIFIC 스틸베이스 캐비닛
- SPEARS VALVES 로우 익스트랙터블 유니온, 소켓 x 소켓 EPDM O-링 씰
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, FKM
- MARTIN SPROCKET 12중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- KERN AND SOHN YKE-ACC 시리즈 라벨 롤
- AMERI-VENT 벤트 캡
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 1인치 피치, 스테인리스강