MANITOWOC 여과 시스템
고급 대량 유체 이송 시스템
오일 안전 고급 벌크 저장 시스템은 대량의 유체를 이송하고 공정 중 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 이송 시스템은 윤활유의 교차 오염을 방지하고 최대의 청결을 보장하기 위해 탱크당 전용 펌프 및 필터를 갖추고 있습니다. 흐름을 지시하기 위한 내부 배플이 장착되어 있습니다. EPA 및 SPCC 준수 및 MSHA 승인 811HT 등급 하우징은 안전한 작동을 보장합니다. 탱크는 정확한 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 30, 65, 120 및 240갤런 용량으로 제공되는 다양한 고급 유체 이송 시스템 중에서 선택하십시오.
오일 안전 고급 벌크 저장 시스템은 대량의 유체를 이송하고 공정 중 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 이송 시스템은 윤활유의 교차 오염을 방지하고 최대의 청결을 보장하기 위해 탱크당 전용 펌프 및 필터를 갖추고 있습니다. 흐름을 지시하기 위한 내부 배플이 장착되어 있습니다. EPA 및 SPCC 준수 및 MSHA 승인 811HT 등급 하우징은 안전한 작동을 보장합니다. 탱크는 정확한 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 30, 65, 120 및 240갤런 용량으로 제공되는 다양한 고급 유체 이송 시스템 중에서 선택하십시오.
대량 전송 스키드
여과 시스템
물 필터 시스템
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EF1500VRBMC | ₩548,502 | |
B | EF1500VRBC | ₩421,505 |
물 필터 시스템
온수 스케일 방지 시스템
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | OF817-8H-B | ₩3,558,240 | RFQ | |
A | OF817-12H-B | ₩4,071,340 | RFQ | |
B | OF1019-20H-B | ₩5,470,836 | RFQ |
여과 카트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 947586 | ₩1,295,875 | ||
B | 947623 | ₩1,442,857 | ||
C | 5PFCC220Q10QBVPI1 | ₩6,213,742 | ||
D | 10PFCC220Q10QBVPI1 | ₩6,213,742 | ||
E | 945582 | ₩440,965 | ||
F | 947630 | ₩253,575 |
휴대용 여과 장치
제빙기 필터 시스템
스케일 방지 필터 시스템
정수 필터 시스템
Aqua-Pure 정수 필터 시스템은 물을 정화하고 오염 물질 및 압력 서지로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 장치에는 가득 차면 시스템을 차단하기 위한 자동 차단 밸브가 내장되어 있으며 카트리지를 쉽게 설치할 수 있는 SQC(Sanitary Quick Change) 카트리지 설계가 함께 제공됩니다. 그들은 미립자, 납, VOC, 기생 원생 동물 포낭, MTBE, 녹, 염소 맛 및 냄새를 크게 줄이고 분당 최대 20갤런의 유속으로 깨끗한 식수를 제공합니다. 활성탄 및 탄소 블록 필터 미디어 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Aqua-Pure 정수 필터 시스템은 물을 정화하고 오염 물질 및 압력 서지로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 장치에는 가득 차면 시스템을 차단하기 위한 자동 차단 밸브가 내장되어 있으며 카트리지를 쉽게 설치할 수 있는 SQC(Sanitary Quick Change) 카트리지 설계가 함께 제공됩니다. 그들은 미립자, 납, VOC, 기생 원생 동물 포낭, MTBE, 녹, 염소 맛 및 냄새를 크게 줄이고 분당 최대 20갤런의 유속으로 깨끗한 식수를 제공합니다. 활성탄 및 탄소 블록 필터 미디어 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 미크론 | 색상 | 연결 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 감소 | 필터 미디어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3MFF100 | ₩553,630 | |||||||||
B | AP-DWS1000 | ₩940,082 | |||||||||
C | AP 이지 시스트-FF | ₩364,140 | |||||||||
D | AP200 | ₩345,292 | |||||||||
E | AP101T | ₩336,857 | |||||||||
F | AP11T | ₩259,962 | |||||||||
G | AP904 | ₩1,184,575 |
제빙기 필터
물 필터 시스템
폴리프로필렌 정수 필터 시스템, 3/8인치 NPT
폴리프로필렌 프리필터 시스템, 3/4인치 NPT
폴리프로필렌 정수 필터 시스템, 1/2인치 NPT
제빙기 필터 시스템
커피 필터 시스템
제빙기 필터 시스템
물 필터 시스템, 필터, 5 마이크론, 20 GPM, 125 PSI
제빙기 필터 시스템
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 데이터 및 통신
- 터미널 블록
- 자동차 리프팅 도구
- 공압 모터
- 볼 밸브
- 연마 블래스터
- 에어 플레 니싱 해머
- 전선로 및 케이블 트레이
- 슬라이드 링
- DAYTON 팬 가드, 원형
- DAYTON 배기 어셈블리
- CONRADER 소프트 시트 밸브 타입의 공기 안전 밸브
- NOTRAX Airug 건조 지역 매트
- VESTIL LTSD 시리즈 지게차 시트
- GASTON MILLE 레인저스 안전화
- SMC VALVES Ss5Y5 시리즈 매니폴드
- VESTIL SSPT 시리즈 스테인레스 스틸 플랫폼 트럭
- CARRIER TRANSICOLD 변환 키트
- BLACK & DECKER 앤빌 어셈블리