항목 | 제빙기 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9612-22, EV9612-32 |
색상 | 검정 |
연결 | 3 / 4 "NPT |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 3.34gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 5.5 " |
전체 높이 | 25.25 " |
전체 폭 | 16.5 " |
압력 강하 | 1 ~ 5 psi |
감소 | 규모 |
서비스 라이프 | 18,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 5.31 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 감소 | 색상 | 연결 | 필터 미디어 | 유량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9324-01 | 규모 | 검정 | 3 / 8 "NPT | 탄소 | 1.67gpm | 5.25 " | 26.25 " | 8" | ₩ 575,365 | ||
EV9324-21 | 규모 | 검정 | 3 / 8 "NPT | 탄소 | 1.67gpm | 6" | 28 " | 20 " | ₩ 866,390 | ||
EV9324-22 | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 탄소 및 폴리 인산염 | 3.34gpm | 6" | 25.5 " | 21.5 " | ₩ 1,286,547 | ||
EV9325-03 | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 탄소 및 폴리 인산염 | 5gpm | 5.5 " | 26.25 " | 21 " | ₩ 1,524,320 | ||
EV9325-23 | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 탄소 | 5gpm | 6" | 29.5 " | 25.75 " | ₩ 1,817,462 | ||
EV9325-04 | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 탄소 | 6.68gpm | 5.5 " | 29.75 " | 24.5 " | ₩ 2,073,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.