EDWARDS SIGNALING 천장 장착형 멀티 스트로브
필터
주변 온도. 범위: 32 ~ 120 F , 마치다: 백 , 플래시(칸델라): 95 / 115 / 150 / 177
스타일 | 모델 | 폭 | 경보 전류 | 깊이 | 높이 | 길이 | 설치 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGCF-HDVMH | - | 341 ~ 570mA DC, 487 ~ 711mA FWR | 13 / 16 " | 4.5 " | 2.75 " | 플러시 또는 표면 | 마크 드 파이어 | 24VDC, FWR | ₩ 165,042 | |
B | EGCF-VMH | - | 330 ~ 565mA, 432 ~ 693ma FWR | 1-5 / 8 " | 6 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 플러시 | 마크 드 파이어 | 24VDC, FWR | ₩ 126,402 | |
A | EGC-HDVMH | 6" | 341 ~ 570mA DC, 487 ~ 711mA FWR | 2-1 / 2 " | 6" | - | 4 "더블 갱 박스 | 플라스틱 | 16 ~ 33VDC | ₩ 170,152 | |
B | EGC-VMH | 8 5 / 16 " | 330 ~ 565mA, 432 ~ 693ma FWR | 1-5 / 8 " | 8 5 / 16 " | 8 5 / 16 " | - | - | 24 VDC | ₩ 134,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 및 케이블 보호
- 툴 밸런서
- 플랜지
- 난쟁이 잠금 장치
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 마감 용품
- 에어필터
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 퓨즈
- DAYTON 바닥 스크러버, 단일, 17 "크기, 1.5 Hp, 175 Rpm
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 밀러 스타일
- AME INTERNATIONAL 타이어 인플레이션 케이지
- BUSSMANN F61C 계열 특수 퓨즈
- DIXON 드럼 수도꼭지
- SHUR-LINE 세이블 시리즈 브러쉬
- SPEARS VALVES CPVC True Union 개조 키트, 소켓 스타일, EPDM
- RIDGID 스페이드 커터
- REMCO 26인치 울트라 위생 핸들
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기