그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트로브 |
경보 전류 | 330 ~ 565mA, 432 ~ 693ma FWR |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 120 F |
깊이 | 1-5 / 8 " |
마감재 | 백 |
플래시 (칸델라) | 95 / 115 / 150 / 177 |
높이 | 6 13 / 16 " |
습도 범위 | 93% 상대습도 |
길이 | 6 13 / 16 " |
설치 | 플러시 |
타입 | 마크 드 파이어 |
전압 | 24VDC, FWR |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 경보 전류 | 깊이 | 높이 | 길이 | 설치 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGCF-HDVMH | - | 341 ~ 570mA DC, 487 ~ 711mA FWR | 13 / 16 " | 4.5 " | 2.75 " | 플러시 또는 표면 | 마크 드 파이어 | 24VDC, FWR | ₩ 167,160 | |
EGC-VMH | 8 5 / 16 " | 330 ~ 565mA, 432 ~ 693ma FWR | 1-5 / 8 " | 8 5 / 16 " | 8 5 / 16 " | - | - | 24 VDC | ₩ 139,615 | |
EGC-HDVMH | 6" | 341 ~ 570mA DC, 487 ~ 711mA FWR | 2-1 / 2 " | 6" | - | 4 "더블 갱 박스 | 플라스틱 | 16 ~ 33VDC | ₩ 178,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.