DAYTON 바닥 세정기, 단일, 17" 크기, 1.5 Hp, 175 Rpm
Dayton 바닥 스크러버는 상업용 및 산업 시설 모두에서 스크러빙 브러시를 사용하여 단단한 바닥을 청소하는 다목적 청소 기계입니다.
바닥 스크러버, 단일, 17 "크기, 1.5 Hp, 175 Rpm
Dayton 바닥 수세미는 수세미를 사용하여 상업 및 산업 시설의 모든 종류의 단단한 바닥을 청소하는 다목적 청소 기계입니다. 이 장치는 모터 속도를 늦추는 17중 유성 기어가 있는 금속 구조를 특징으로 합니다. 여기에는 무단 액세스를 제한하는 안전 잠금 스위치와 청소 패드를 고정하는 패드 드라이버가 포함됩니다. 20인치 및 XNUMX인치 기계 크기로 제공되는 다양한 바닥 세정기 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 장치는 모터를 감속하기 위해 삼중 유성 기어가 있는 금속 구조를 특징으로 합니다.
- 여기에는 무단 액세스를 제한하기 위한 안전 잠금 스위치가 포함됩니다.
- 이 장치에는 청소 패드를 고정하는 패드 드라이버가 있습니다.
자주 묻는 질문
Dayton 바닥 세정기는 어떤 크기로 제공됩니까?
이 바닥 수세미는 17인치 및 20인치 크기로 제공됩니다.
이 장치의 소음 수준은 얼마입니까?
최대 63데시벨의 소리를 냅니다.
이 장치의 코드 길이는 얼마입니까?
그들은 최대 50피트 길이의 코드를 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 양동이와 들통
- PA 증폭기
- Turnout Gear 보관함
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 리드선 테스트
- 특수 AC 모터
- A / C 냉동
- 에어필터
- 진동기
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- EATON 재사용 가능한 남성 NPT 유압 호스 피팅
- MARCOM 손 손목과 손가락 안전 DVD
- DIXON 스위블 어댑터
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 시리즈 도마가 있는 헤비 듀티 가스켓 절단기 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- EATON Smartwire-DT 시리즈 밸브 커넥터
- MARTIN SPROCKET 플랜지형 컨베이어 유입구, 고정
- MARTIN SPROCKET 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 경화 치아, 60 체인 번호에 지루함
- GATES 하이 토크 풀리, 2MM 피치
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기