EVERPURE
미국 일리노이주 하노버 공원에 본사가 있는 Pentair의 Everpure는 레스토랑, 매점 및 기타 시설의 수처리 응용 분야를 위한 고급 여과 시스템 및 관련 액세서리를 제조합니다. 상세 보기
에버퓨어 소개
Everpure 카탈로그에는 포괄적인 필터, 카트리지, 헤드, 수도꼭지, 직접 연결 필터 카트리지 및 액세서리 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 카트리지 물에 부유하는 오염 물질과 입자를 포착하기 위한 기능 필터. 유량은 0.5GPM, 최대 압력 등급은 125PSI, 최대 온도는 화씨 100도입니다. Everpure 주름 필터 카트리지 내부식성과 세척 용이성을 위해 플라스틱/폴리프로필렌 필터를 사용하십시오. 침전물을 줄이기 위한 1미크론의 여과 등급과 5 및 6GPM의 유속을 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Everpure 파트 번호은 동등한 3M, Scotsman 및 Aqua Pure 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Everpure 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Everpure 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Everpure 카트리지의 수명은 어떻게 됩니까?
Everpure 카트리지의 지속 시간은 모델 및 사용 조건에 따라 다릅니다. 6-12개월마다 또는 필터 매체가 포화점에 도달하여 오염 물질을 여과할 수 없을 때 교체하는 것이 좋습니다.
Everpure 주름형 필터 카트리지를 어떻게 설치합니까?
Everpure 주름형 필터 카트리지를 설치하려면 물 공급 장치를 끄고 시스템에서 압력을 해제하십시오. 이제 기존 필터 카트리지를 폐기하고 새 카트리지를 필터 하우징에 삽입하여 제자리에 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 마지막으로 물 공급 장치를 다시 켜고 시스템을 통해 물을 흐르게 하여 공기나 이물질을 씻어내십시오.
내 시스템에 적합한 Everpure 헤드를 어떻게 선택합니까?
올바른 Everpure 헤드를 선택하려면 사용할 필터 카트리지 유형, 용수 시스템의 유속 및 설치 요구 사항을 고려해야 합니다. 사용자는 필요에 가장 적합한 헤드를 식별하기 위해 자격을 갖춘 수처리 전문가의 조언을 구해야 합니다.
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 오토 바디 도구
- 나사봉 및 스터드
- 후크 커터
- 절단 토치
- 전류 센서 릴레이
- 체인 렌치 및 집게
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- METRO 마취 카트
- APPROVED VENDOR 강철인양 드럼
- JACOB HOLTZ X-Caster 시리즈, 듀얼 휠 회전 캐스터 (브레이크 포함)
- APOLLO VALVES 101T-LF 시리즈 라이징 스템 NPT 게이트 밸브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 본질 안전 CO 모니터가 있는 자동 에어 시리즈 브리더 박스
- TACO 액추에이터 헤드
- CONDOR 안전모 및 헬멧
- GRAINGER 재고 있음 관리 라벨 및 태그
- NATIONAL GUARD 극저온 보호복
- ROTRON 재생식 송풍기, 9.61 프레임 크기, 1단, 3상