에버퓨어 정수 필터 시스템
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 연결 | 감소 | 필터 미디어 | 유량 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV927570-75 | 4.25 " | 검정과 은색 | 3 / 8 "NPT | 맛, 냄새, 납, 박테리아 | 탄소 | 0.5gpm | 125의 PSI | 4" | ₩ 289,345 | |
B | EV9437-32 | 26 " | 검정 | 3 / 4 "NPT | 염소, 미립자, 정균, 클로라민, 낭종, 맛, 냄새 | 피 브리다 인 II | 15 GPM | 100의 PSI | 18.75 " | ₩ 4,026,190 | |
C | EV9328-06 | 30 " | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 탄소 | 5gpm | 125의 PSI | 6.75 " | ₩ 1,975,977 | |
D | EV9437-10 | 34 " | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 탄소 | 6.7gpm | 125의 PSI | 6.75 " | ₩ 2,733,797 |
물 필터 시스템
Everpure 정수 시스템은 의료 시설, 호텔 및 레스토랑의 분수, 제빙기, 커피 브루어 및 에스프레소 머신에 정제수를 공급합니다. 이 정수기는 냄새, 염소, 박테리아, 포낭 및 침전물을 철저히 제거하기 위한 소형 필터를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 XNUMX차 필터에 공급하기 전에 물에서 먼지와 침전물을 걸러내는 프리 필터 카트리지가 있으며 빠른 서비스 및 사용자 편의를 위해 카트리지를 쉽게 교체할 수 있습니다. 탄소 및 Fibredyne II 필터 매체로 제공되는 다양한 정수 필터 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Rekeyable 자물쇠
- 센서 커넥터
- 래디 언트 코브 히터
- 파이프 피팅 절연
- 펌프 및 실린더 세트
- 절단공구
- 파워톱 및 액세서리
- 펌프 액세서리
- 알류미늄
- 실험실 진단
- IDEAL 다이리스 크림 퍼
- NOTRAX De-Flex Ramp 니트릴 건조 영역 매팅
- GRAINGER 확장 가능한 패스너
- LENOX TOOLS 목재 바이메탈 왕복 톱날
- SPEARS VALVES PVC ASTM 일정 40 어댑터 피팅 이륙 어댑터, 마개 x MBSTP
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 Bored-to-Size Type Conveyor Sprockets 세미 스틸
- ROBINAIR 매니폴드 호스 키트
- WHITE-RODGERS 통합 고온 표면 제어
- MASTER LOCK 착색된 풍부한 자물쇠가 있는 박판으로 만들어진 강철은 다른 열쇠가 있습니다
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기