그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정수 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9619-01 |
색상 | 검정과 은색 |
연결 | 3 / 8 "NPT |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 0.5gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 4" |
전체 높이 | 19 " |
전체 폭 | 4.25 " |
압력 강하 | 1 ~ 5 psi |
감소 | 맛, 냄새, 납, 박테리아 |
서비스 라이프 | 480 갤런 |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 연결 | 감소 | 필터 미디어 | 유량 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9328-06 | 30 " | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 탄소 | 5gpm | 125의 PSI | 6.75 " | ₩ 1,975,977 | ||
EV9437-10 | 34 " | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 탄소 | 6.7gpm | 125의 PSI | 6.75 " | ₩ 2,733,797 | ||
EV9437-32 | 26 " | 검정 | 3 / 4 "NPT | 염소, 미립자, 정균, 클로라민, 낭종, 맛, 냄새 | 피 브리다 인 II | 15 GPM | 100의 PSI | 18.75 " | ₩ 4,026,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.