항목 | 정수 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32 |
색상 | 검정과 은색 |
연결 | 3 / 4 " |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 5gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 6.75 " |
전체 높이 | 29.5 " |
전체 폭 | 30 " |
압력 강하 | 10 ~ 100 psi |
감소 | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 |
서비스 라이프 | 27,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 53.98 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
HS 코드 | 8421210000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 연결 | 감소 | 필터 미디어 | 유량 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9437-10 | 34 " | 검정과 은색 | 3 / 4 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | 탄소 | 6.7gpm | 125의 PSI | 6.75 " | ₩ 2,733,797 | ||
EV9437-32 | 26 " | 검정 | 3 / 4 "NPT | 염소, 미립자, 정균, 클로라민, 낭종, 맛, 냄새 | 피 브리다 인 II | 15 GPM | 100의 PSI | 18.75 " | ₩ 4,026,190 | ||
EV927570-75 | 4.25 " | 검정과 은색 | 3 / 8 "NPT | 맛, 냄새, 납, 박테리아 | 탄소 | 0.5gpm | 125의 PSI | 4" | ₩ 289,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.