항목 | 정수 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 아니요. AP910R |
색상 | 파란색 |
연결 | 1 인치 NPT |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 20gpm |
헤드 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 5 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 4.5 " |
전체 높이 | 25 1 / 16 " |
감소 | 침전물, 미립자, 먼지 및 녹 |
서비스 라이프 | 100,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 4.24 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AP903 | 미립자, 녹, 염소 맛 및 냄새, | ₩ 776,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.