AQUA-PURE 정수 필터 시스템
스타일 | 모델 | 미크론 | 색상 | 연결 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 감소 | 필터 미디어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AP-DWS1000 | 0.5 | 백 | 1/4 "푸시 연결 | 3.25 " | 15.75 " | 10.875 " | 염소, 맛, 냄새, 먼지, 녹, 납, 낭포, VOC 및 MTBE | 카본 블록 | ₩ 848,452 | |
B | AP 이지 시스트-FF | 0.5 | 백 | 3/8 '푸시 연결 | - | 15.156 " | 3.187 " | 침전물, 염소, 미각 및 냄새, 낭종 | 카본 블록 | ₩ 328,650 | |
C | 3MFF100 | 0.5 | 백 | 3 / 8 "NPT | - | 16 " | 4.5 " | 염소, 맛 및 냄새, 납, 낭종, 일부 VOC의 먼지 및 녹 | 활성탄 | ₩ 553,630 | |
D | AP101T | 5 | 초기화 | 3 / 4 "NPT | - | 14.187 " | 4 9 / 16 " | 먼지, 녹 | - | ₩ 315,367 | |
E | AP11T | 5 | 초기화 | 3 / 4 "NPT | - | 13 11 / 16 " | 4 9 / 16 " | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 | - | ₩ 234,622 | |
F | AP904 | 5 | 파란색 | 1 인치 NPT | 5" | 5" | 5" | 미립자, 녹, 염소 맛, 냄새 및 스케일 | 활성탄 | ₩ 1,069,110 | |
G | AP200 | 5 | 백 | 3/8 "푸시 연결 | - | 9 13 / 16 " | - | 염소, 맛, 냄새, 먼지 및 녹 | 활성탄 | ₩ 311,640 |
정수 필터 시스템
Aqua-Pure 정수 필터 시스템은 물을 정화하고 오염 물질 및 압력 서지로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 장치에는 가득 차면 시스템을 차단하기 위한 자동 차단 밸브가 내장되어 있으며 카트리지를 쉽게 설치할 수 있는 SQC(Sanitary Quick Change) 카트리지 설계가 함께 제공됩니다. 그들은 미립자, 납, VOC, 기생 원생 동물 포낭, MTBE, 녹, 염소 맛 및 냄새를 크게 줄이고 분당 최대 20갤런의 유속으로 깨끗한 식수를 제공합니다. 활성탄 및 탄소 블록 필터 미디어 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 소켓 액세서리
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- PTFE 호스 어셈블리
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- AC 모터
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- 전자
- 윤활유 보관 및 분배
- MILWAUKEE 무선 래칫
- VELCRO 가죽 끈
- RAE 포장 스텐실, 휠 스톱
- GORILLA MILL Carbideendmill 2-1 / 2 인치
- Cementex USA 코트 및 팬츠 키트, 21 Cal.
- KEN-TOOL 마운트/디마운트
- WESTWARD 밸브 스프링
- CAMPBELL 케이블 페룰
- BALDOR / DODGE VSC 볼 베어링
- BROWNING 아이들러 부싱