그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정수 필터 시스템 |
색상 | 백 |
연결 | 3 / 8 "NPT |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 2.2gpm |
헤드 재료 | 아이소플라스트 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 화씨 100도 |
미크론 | 0.2 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 4 1 / 2 " |
전체 높이 | 15 3 / 4 " |
전체 폭 | 4 1 / 2 " |
압력 강하 | 1의 PSI |
감소 | 박테리아, 클로라민, 염소, 낭종, 냄새 및 비늘, 미립자, 맛 |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 연결 | 필터 미디어 | 감소 | 유량 | 항목 | 미크론 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616101 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 활성탄 | 염소, 낭종, 냄새, 침전물, 미각 | 5gpm | 정수 필터 시스템 | 0.5 | 4 1 / 2 " | ₩ 463,645 | ||
5616301 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 활성탄 | 박테리아, 정균, 염소, 낭종, 냄새, 침전물, 맛 | 3.34gpm | 정수 필터 시스템 | 0.2 | 4 1 / 2 " | ₩ 665,367 | ||
BEV165 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 활성탄 | 염소, 침전물, 맛 및 냄새 | 2.1gpm | 정수 필터 시스템 | 3 | 4 1 / 2 " | ₩ 694,242 | ||
5626003 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 활성탄 | 클로라민, 염소 맛과 냄새, 침전물 | 2.1gpm | 정수 필터 시스템 | 5 | 4 1 / 2 " | ₩ 447,195 | ||
5616201 | 5 1 / 4 " | 3 / 8 "NPT | 활성탄 | 박테리아, 정균, 염소, 낭종, 냄새, 침전물, 맛 | 1.67gpm | 정수 필터 시스템 | 0.2 | 5 1 / 4 " | ₩ 586,512 | ||
5581906 | - | 3 / 8 "NPT | 카본 블록 | 염소, 먼지, 냄새, 녹 및 스케일, 맛 | 1.5gpm | 정수 필터 시스템 | 1 | - | ₩ 234,657 | ||
5625802 | - | - | - | - | - | 정수 필터 시스템 | - | - | ₩ 717,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.