항목 | 정수 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 아니오. HF45-S |
색상 | 백 |
연결 | 3 / 8 "NPT |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 2.1gpm |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 3 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 5" |
전체 높이 | 14.75 " |
전체 폭 | 4.5 " |
감소 | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 |
서비스 라이프 | 25,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 1.95 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 59.06 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8421210000 |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 유량 | 미크론 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE260-S | 3 / 4 "NPT | 6.68gpm | 0.2 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 염소, 맛, 냄새, 박테리아, 침전물, 낭종 및 비늘 | ₩ 1,709,610 | ||
ICE265-S | 3 / 4 "NPT | 6.68gpm | 3 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 | ₩ 1,681,662 | ||
ICE120-S | 3 / 8 "NPT | 1.5gpm | 0.5 | 4.5 " | 17 " | 4" | 침전물, 염소, 맛, 냄새, 낭종 및 비늘 | ₩ 430,797 | ||
ICE125-S | 3 / 8 "NPT | 1.5gpm | 1 | 4.5 " | 17 " | 4" | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 | ₩ 432,932 | ||
ICE140-S | 3 / 8 "NPT | 2.1gpm | 0.2 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | 염소, 맛, 냄새, 박테리아, 침전물, 낭종 및 비늘 | ₩ 571,725 | ||
ICE160-S | 1 / 2 "NPT | 3.34gpm | 0.2 | 5" | 17.5 " | 8" | 염소, 맛, 냄새, 박테리아, 침전물, 낭종 및 비늘 | ₩ 682,955 | ||
ICE165-S | 1 / 2 "NPT | 3.34gpm | 3 | 5" | 17.5 " | 8" | 침전물, 염소, 맛, 냄새 및 스케일 | ₩ 642,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.