항목 | 커피 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9612-50 |
색상 | 검정 |
연결 | 1 / 4 "NPT |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 0.5gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 4" |
전체 높이 | 16.5 " |
전체 폭 | 3.75 " |
압력 강하 | 1 ~ 5 psi |
감소 | 맛과 냄새 |
서비스 라이프 | 3000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 | 전체 높이 | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9275-60 | 검정과 은색 | 3 / 8 "NPT | 12 " | 규모, 박테리아, 염소, 미각, 냄새, 낭종 | ₩ 179,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.