항목 | 제빙기 필터 시스템 |
유량 | 5.01gpm |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 20의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 5.5 " |
전체 높이 | 29.25 " |
전체 폭 | 21 " |
감소 | 염소, 냄새 |
서비스 라이프 | 36,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.