SCOTSMAN
필터
HVAC 및 냉각기
모터
배관
파워트렌스미션
에어/공기압
테스터/측정기
안전
조명
청소용품
가구 접대 및 음식 서비스
HVAC 및 냉각기 필터
A / C 냉동전체보기
A / C 냉동 액세서리 냉동 솔레노이드 밸브 냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc 아이스 백, 캐스터 키트, 스쿠프 홀더, 기계 다리, 프리 필터, 빈 탑 키트, 기계 스탠드 키트 및 Scotsman 제빙기와 함께 사용할 수있는 기타 액세서리가 포함됩니다. 카운터 아래에 다리가없는 기계 설치용 마운트 키트도 사용 가능
냉각전체보기
얼음 통 최대 저장 용량이 1775lb 인 NSF 승인 모듈 식 얼음 통. 장기간 얼음을 보존하기위한 폴리 우레탄 폼 단열재와 청소하기 쉬운 폴리에틸렌 통 내부가 특징입니다. 대부분의 빈에는 내장 스쿱 홀더와 쉽게 제거 할 수있는 배플이 함께 제공됩니다.
아이스 디스펜서 하루에 최대 525lb의 얼음을 생산할 수있는 독립형 카운터 탑 얼음 디스펜서. 최대 저장 용량은 180lb이며 고유 한 전원 잠금 스위치와 빠른 청소 및 유지 관리를위한 탈착식 상단 패널이 있습니다. 기존 및 터치 프리 구성으로 사용 가능
아이스 메이커 경보 생성을위한 Smart-Board 메커니즘, 최대 7 일의 얼음 수준 사전 프로그래밍을위한 Vari-Smart 초음파 얼음 수준 제어 센서 및 빠른 유지 관리를위한 쉽게 제거 가능한 패널을 특징으로하는 UL 등록 및 NSF 인증 제빙기. 매일 최대 416kg의 얼음 조각을 생산할 수 있으며 115 및 208/230 V 변형으로 제공됩니다.
스코틀랜드 사람 소개
Scotsman은 50 년 이상 제빙기와 보조 제품을 제공해 왔습니다. 이 회사의 제품 라인에는 제빙기, 디스펜서 및 빈, 필터 카트리지 및 시스템 및 관련 액세서리가 포함됩니다. UL 및 NSF 인증을받은 Scotsman 제빙기는 식품 및 생명을 구하는 약물을 보존하고 음료를 냉각하기 위해 다량의 신선한 얼음이 필요한 산업 분야에 이상적입니다. 이 에너지 효율적인 제빙기는 기계의 작동 상태를 알리는 혁신적인 LED 조명, 내부 구성품에 쉽게 접근 할 수있는 탈착식 패널, 최대 XNUMX 일 전에 얼음 수준을 프로그래밍 할 수있는 Vari-Smart 초음파 얼음 수준 제어 센서를 갖추고 있습니다. 및 경고를 생성하고 운영 문제를 신속하게 진단하기위한 Smart-Board 메커니즘. 다양한 도어 유형, 배수 크기, 암페어 등급 및 입구 크기로 제공됩니다.
회사의 내구성이 뛰어난 얼음 디스펜서는 식당, 사무실, 병원 및 호텔에서 사용됩니다. 이 22/30 인치 폭의 Scotsman 얼음 디스펜서는 작업자의 안전을 보장하는 고유 한 전원 잠금 스위치와 청소 및 유지 관리를 위해 빈에 쉽게 접근 할 수있는 탈착식 상단 패널을 갖추고 있습니다. 대부분의 얼음 양동이를 수용 할 수 있으며 Prodigy Plus C0322, C0522, C0330, C0530, C0630, C0830 및 C01030 제빙기와 호환됩니다. Raptor Supplies.